フローリングガラスコーティングのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
101件の「フローリングガラスコーティング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床 ガラスコーティング」、「床コーティング剤」、「液体ガラス」などの商品も取り扱っております。
ビアンコートW ビアンコジャパンランキング1位
ビアンコジャパンビアンコートW
無機=ガラス形成塗料だから、木目が綺麗に出る浸透性も高く効果が長期継続するUVテスター2500Hで変色・退色無し雨掛りでも色抜けしない。 カビや蟻を寄せ付けない汚れが浸透しない為、後々のメンテナンスが容易。 古色(エイジング)塗装が可能
用途無垢木材(軒天、羽目板、雨戸、門扉、ルーバー、窓枠、窓格子、手摺、板塀、木柵、ベンチ、ウッドデッキなど、屋外木部全般。メンテナンスの難しい位置の木部。文化財の補修保護)仕様艶無し主な用途木、塀、ガラス危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
23,980税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

床用樹脂ワックス 超耐久プロつやコート1 HG RECOBO リンレイランキング2位
タフグロスポリマー配合。プロがこだわる厚みのある「ぬれつや感」と圧倒的な超耐久を実現。 さらにリンレイ 独自技術の「速乾」性能をもプラス。超耐久プロつやシリーズ、最高峰グレードモデル「金のつやI(ワン)」。
アズワン品番64-8883-39RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
16,980税込18,678
当日出荷

ウルトラタフコート リンレイランキング3位
耐久ポリマーコーティング剤が、床に強固な被膜を形成し、約2 年間大切なフローリングを細かいキズ、汚れから守ります。 アクリルとウレタンの2種類の樹脂をハイブリッド化した特殊樹脂を採用!強靭な被膜を持つコーティングワックスです。 床の保護を目的に開発された、耐久性重視の床ワックスです。 新築のフローリングに最適です。
使用場所フローリング
1本(1L)
5,598税込6,158
当日出荷

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセスランキング4位
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
6,198税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプ モノタロウランキング5位
プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。 ガラス質コーティング剤の施工キットです。 作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。 施工作業性にも優れた全色対応の製品です。 "完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。 ※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%) 5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性 ※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。 車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器 ※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノールセット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1タイプ撥水性形式液体保存方法冷暗所保存完全硬化時間常温1週間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L指触乾燥時間(時間)2適合塗装色全色化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
6,898税込7,588
当日出荷

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,398税込3,738
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤、ビアンコートは、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。 あらゆる素材に使用できるガラスコーティング剤
用途フローリング、Pタイル等の床材 金属製品等 磁器タイル/陶器等 革製品特性ツヤ無し主な用途床、金属、ガラス危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1セット
4,798税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤、ビアンコートは、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。 あらゆる素材に使用できるガラスコーティング剤
用途フローリング、Pタイル等の床材 金属製品等 磁器タイル/陶器等 革製品主な用途室内床危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1セット
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

透明感のあるクリアかつ強靭な皮膜、超鏡面光沢仕上げ 清潔なフロアを維持するクリアな皮膜、卓越した耐久性 作業性の安心につながる優れた乾燥性 作業中も気にならない低臭設計 スーパークリスタルポリマー配合
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用成分水、金属架橋型アクリル樹脂エマルジョン、 高融点ワックスエマルジョン、非有機リン系可塑剤、レベリング剤、界面活性剤、防腐剤、消泡剤標準使用量90m2/L、1箱で約1600m2(1回塗り)
1個(18L)
16,980税込18,678
7日以内出荷

安心と実績の輝き品質。高光沢・高耐久のベストバランス。輝きのある仕上がりになります。コストパフォーマンスと高品質な仕上がりを両立、ワンランク上の耐久性。作業中も気にならない低臭設計。デュアルバランスポリマー配合。
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用します。質量(kg)20標準使用量1缶で約1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
14,980税込16,478
当日出荷

ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤適合塗装色全色対応成分シリコーンオリゴマータイプ撥水性形式液体保存方法冷暗所保存有効成分85%完全硬化時間常温7日危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L指触乾燥時間(時間)2危険物の性状非水溶性施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
13,980税込15,378
当日出荷

化学床用 汎用樹脂ワックス。 高光沢・高耐久をバランス良く実現しました。 安心と満足のコストパフォーマンス、スタンダードモデル。
標準使用量360m2/本
1個(4L)
4,998税込5,498
当日出荷

水系1液ウレタンコーティング剤。 高耐久・高光沢、かんたん施工、かんたん補修、完全除去可能。 新開発のデュアルスプリング構造ウレタン樹脂を高密度に配列することで 圧倒的な耐久性能と光沢性能を実現。どなたにも使いやすい1液タイプ。
用途フロアコーティング規格18L、(1080m2/缶)アズワン品番64-8883-28
1缶(18L)
39,980税込43,978
6日以内出荷

トラスコ品番868-8589質量(kg)17.9容量(L)4主成分金属架橋型アクリル樹脂標準使用量1本で約360m2(1回塗り)繰り返し・詰め替え対応
1本(4L)
4,998税込5,498
当日出荷

ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤、ビアンコートは、ガラスコーティングにより、傷や汚れから素材を守ります。 あらゆる素材に使用できるガラスコーティング剤
用途フローリング、Pタイル等の床材 金属製品等 磁器タイル/陶器等 革製品特性つや有主な用途床、金属、ガラス危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1セット
4,688税込5,157
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

有機合成樹脂と無機ガラス質のハイブリッドにより、硬化性と諸物性を両立させた画期的な塗料です。(ハイブリッド=Hybrid、異なる性質のものを組み合わせて、一つにしたもの) 耐薬品性・耐汚染性・耐擦り傷性・高硬度など様々な物性に優れています。 グラシールマットペーストを混ぜることで、半艶消しや全艶消しなど希望の光沢に調節することが可能です。
用途木材内装全般(床・テーブル・家具・建具など)硬化時間指触時間:1時間、完全硬化時間:2~3日間(20℃)調合比塗料:希釈剤 = 1:0~1(グラシールマットペーストを混合した場合も、混合塗料1に対して希釈剤0~1量を加えて下さい)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1缶(0.2kg)ほか
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

UV塗装(鏡面塗装含む)のフローリングにも高密着性・高耐水性を発揮する床材メーカー推奨の樹脂ワックスです。ウレタン樹脂配合で、フローリングをキズ、シミ、汚れからしっかり保護し、樹脂被膜は抗菌性を発揮します。 鏡面塗装フローリングにも高密着・高耐水性を発揮します フローリングをキズ・シミ・汚れから保護します 樹脂被膜は抗菌性を発揮します
使用場所フローリング成分合成樹脂(アクリル樹脂・ウレタン樹脂)、水
1本(1L)ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

日本に流通する約7700種類のフローリング材を研究し、様々なフローリングに最も適した性能を発揮するよう専用設計された樹脂ワックス。フローリングに合うナチュラルなつやで木の質感を引き出します。床暖房の床、UV塗装の床にも対応。JFPA F☆☆☆☆認定(シックハウス対応)
耐久性(年)1
1本(500mL)ほか
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1缶(12kg)ほか
26,980税込29,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

無機=ガラス形成塗料だから、木目が綺麗に出る浸透性も高く効果が長期継続するUVテスター2500Hで変色・退色無し雨掛りでも色抜けしない。 カビや蟻を寄せ付けない汚れが浸透しない為、後々のメンテナンスが容易。 古色(エイジング)塗装が可能
用途無垢木材(軒天、羽目板、雨戸、門扉、ルーバー、窓枠、窓格子、手摺、板塀、木柵、ベンチ、ウッドデッキなど、屋外木部全般。メンテナンスの難しい位置の木部。文化財の補修保護)主な用途木、塀、ガラス使用場所屋外セット内容ビアンコートW100mL×8色、希釈液100mL×2本、刷毛×2本、施工要領書危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.6L危険物の性状非水溶性
1セット
23,980税込26,378
翌々日出荷