ブラスト研磨剤のおすすめ人気ランキング

2026/02/16更新
119件の「ブラスト研磨剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンドブラスト用砂」、「ブラスト研磨材」、「ブラスト」などの商品も取り扱っております。
ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ) モノタロウランキング1位
褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン硬度新モース:12、ヌープ:HK2020比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウランキング2位
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻成分酸化アルミニウム硬度新モース:12、ヌープ:HK2050比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


ブラストエアーブラストマシン用研削材 ニッチューランキング4位
金属製品には光沢のある梨地肌が得られます。
用途クリーニング加工(金型スケール、熱処理スケールさび除去等)、バリ取り、表面仕上げ(梨地)加工、木材加工等。質量(kg)20
1袋(20kg)
15,980税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ モノタロウランキング5位
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)比重2.55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(4kg)
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

一般的に黒色炭化ケイ素と呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。アルミナ以上の切削力を必要とする場合に使用されます。 サンドブラスト用の研磨材、研削材です。
用途超精密微細加工(粗面化、表面研掃、ソーマーク除去、窓抜き、ダイシング)、シリコンの切削、セラミック精密加工、リクレーム、マイクロリアクター等のMEMS加工
1袋(20kg)ほか
16,980税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
1袋(4kg)ほか
3,198税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
付属品ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ消費電力(W)(ライト)6最高使用圧力(MPa)0.7コード長さ(m)(アダプター)1.7空気消費量(L/min)280消費電流(A)(ライト)0.5
1台
25,980税込28,578
当日出荷

1セット(1kg×2本)
4,090税込4,499
当日出荷

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
1袋(4kg)ほか
2,498税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

1個
10,400税込11,440
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。 メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り硬度2(新モース硬度)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
19,980税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし粒度46~100寸法(mm)290×255×90質量(g)600使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,598税込3,958
当日出荷

床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に主な用途危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。全高(mm)135空気消費量(m3/min)0.25セット内容ホースバンド×2個。ホース2m×1本。 SUSパイプ×1個常用使用圧力(MPa)0.6プラグRc1/4
1台
33,980税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

AIRREX(アネスト岩田)サンドブラスター
キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。小形ブラストガン、照明付
用途錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。最高使用圧力(MPa)0.7内寸法(mm)奥行470×580×280本体質量(kg)18空気消費量(L/min)70~140ノズル口径(Φmm)3.6寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)500×660×510ホッパー容量(g)6000~10000付属品ブラストガン、ノズル(3個)、グローブ
1台
32,980税込36,278
当日出荷

高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。材質アルミナ質高純度研磨材
1個(1kg)
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

サンドブラスタSB-07用の交換ブラストガンです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
1個
4,798税込5,278
当日出荷

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√mからずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
499税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)