ブレーキローラのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
349件の「ブレーキローラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラ」、「コロコン ブレーキ」、「シャフト ブレーキ」などの商品も取り扱っております。
ブレーキローラーは、フローラック、グラビティコンベヤシステムの搬送スピードを制御するローラーです。 ブレーキ効果は、コンベヤ上の荷重と搬送スピードに比例します。 搬送スピードを滑らかにコントロールします。 もちろん動力不要でメンテナンスフリーです。
質量(kg) (搬送物質量)25~800 質量(g) 923 速度 (進入速度)18m/分以下
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。 ~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。 アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。 フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス 質量(g) 569 シリーズ GF
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)コロコンストッパ
ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
材質 SUS304-CP 質量(g) 35 タイプ スライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
1個
693 税込762
当日出荷

1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。 ~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。 アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。 フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス 質量(g) 569 シリーズ GF
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支持するローラです。 JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しており、ご使用のベルト幅に応じてお選びいただけます。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1個
4,450 税込4,895
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
当日出荷


スタータローラ(XEM-030)のギア破損やタイヤがすり減った場合に交換カセットとしてご使用ください。
適合 グリーンフレームN シリーズ GF
1個
6,589 税込7,248
9日以内出荷

ピッチ40mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
適合 グリーンフレームN 材質 SUS304-CSP 質量(g) 82 シリーズ GF
1個
899 税込989
当日出荷

超軽量・コンパクト エンプラ材を全面採用することにより、超軽量・コンパクト化を実現しました。 安定したスリップトルク&トルク再現性 摩擦面にファインケミカルを採用。長寿命で安定したスリップトルク、正確なトルク再現性を実現しました。 取扱容易 見やすいトルク目盛りにより、容易にトルク設定が行えます。
種類 過負荷保護機器
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
7,698 税込8,468
当日出荷

ピッチ30mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
適合 グリーンフレームN 材質 SUS304-CSP 質量(g) 25 シリーズ GF
1個
799 税込879
9日以内出荷

支点を高くし搬送物の停止安定性を高めました。
用途搬送物のストッパーとして。 トラスコ品番 511-5892 適合機種 V-38S、V-38N、V-38AL、V-40G 高さ(mm) 40 質量(g) 157
1個
689 税込758
当日出荷

シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
内径(Φmm) (ドラム)90
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽快車、シティ車、スポーツ車、折りたたみ車対応。
ブレーキ種類 サーボブレーキ 全長(mm) 175 ブラック 質量(g) 600 内径(Φmm) (ドラム)90
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブレーキ付Fリール
電線脱落防止ローラー付でケーブルがこぼれ落ちない構造。 ブレーキ付き(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付き(段積用)
仕様 VVF線2.6×3C使用可、ブレーキ付、束巻収納可、積み重ね可 トラスコ品番 486-0055 寸法(mm) 460×500×243 質量(kg) 6.2 最大積載段数 4段 最大荷重(kN) (収納)0.39
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、帰り側(リターン側)のベルトを支持するローラです。 JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しておりますので、ご使用のベルト幅に応じてお選びください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
1個
6,710 税込7,381
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付きです。 グリーンフレームLS-Sスロット(GFF-035)に取り付けての使用を推奨します。
適合 グリーンフレームN 材質 本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:ステンレス/ピン:ステンレス ほか 質量(g) 60 シリーズ GF キット内容 六角穴付ボルトM6×10×2/STナットS(M6)×2
1個
1,099 税込1,209
当日出荷

SG-3R75用 付属/ブレーキ取付ナット 7.2mm (BC3/8)
仕様 制動力:0.9、熱放散:1未満、クーリングフィンなし:利用可能 ブラック/シルバー タイプ ノーマル 適合ホイールサイズ(inch) 26 ~ 28 直径(mm) クーリングフィン:90
1個
3,598 税込3,958
当日出荷