ブロックマニホールドのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
869件の「ブロックマニホールド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エア用ブロックマニホールド」、「油圧 マニホールドブロック」、「グリス 分配」などの商品も取り扱っております。
寸法A(mm) 40 寸法F(mm) B/2 寸法Y(mm) 7 寸法d1(mm) 11 寸法d2(mm) 6.6 寸法d3(mm) 6.5 材質(本体) SS400 ねじの種類 PT 表面処理 三価クロメート 耐圧(MPa) 20.6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法A(mm) 40 寸法F(mm) B/2 寸法Y(mm) 7 寸法d1(mm) 11 寸法d2(mm) 6.6 寸法d3(mm) 6.5 材質(本体) SUS303 表面処理 なし
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に トラスコ品番 160-9216 材質 SUS303 質量(g) 1075 使用周囲温度(℃) -30~100 最高使用流量(L/min) 60
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
材質 SS400 形状 ティー 表面処理 無電解ニッケルメッキ 接続ねじ種類 Rc
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 21 材質 (継手本体)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 常用使用圧力(MPa) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。
最高使用圧力(MPa) 25 仕様 マニホールドブロック
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 21 常用使用圧力(MPa) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 Rc
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

最高使用圧力(MPa) 21 材質 (継手本体)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 常用使用圧力(MPa) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に トラスコ品番 160-9215 材質 SUS303 質量(g) 1075 使用周囲温度(℃) -30~100
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


NACHI(不二越)ベースブロック
ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
最高使用圧力(MPa) 25 管接続口径 3/8 流量(L/min) 40
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数 1 仕様 マニホールドブロック トラスコ品番 364-8435 幅(mm) 88 質量(kg) 2.7 高さ(mm) 72 奥行(mm) 68 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1個
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)