- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 送風機
- ブロワ用フィルターのおすすめ人気ランキング
ブロワ用フィルターのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新142件の「ブロワ用フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「筒型フィルター」、「吸込フィルター」、「サクションストレーナー」などの商品も取り扱っております。
通気抵抗が非常に小さい。
気密性に優れています。
保守点検が簡単にでき、エレメントの交換は素手で容易にできます。
用途冨士リングブローで集塵する際の塵埃、粉粒体の分離器として。
1個
¥48,800税込¥53,680
当日出荷
日立産機システム簡易フィルター
スポンジ状のろ材と金網で構成されたエレメントです。
通気抵抗-風量:1m3/minあたり、平均して19.6~29.4Pa程度です。(通気抵抗は、風量の2乗に比例して増大します。)
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5
ショウエイフィルターエレメント
バイブラにて使用するブロワ用のフィルターエレメントです。吐出部分にフィルターがあることにより、空気中の埃等を吐出する空気に含まないようにしてくれます。
EARTH MANバキューム&ブロワ用乾式フィルター
EARTH MAN 乾湿両用バキューム&ブロワ用 乾式フィルター
用途ほこり・木くず等の乾いたごみにフィルター乾式: VCM-20STA/30STA用アズワン品番64-4063-55
1個
¥1,798税込¥1,978
翌々日出荷
優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。材質ポリエステル系ウレタンフォーム使用温度範囲(℃)-20~80密度(kg/m3)30±5RoHS指令(10物質対応)対応
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa材質ろ材:不織布使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
1個
¥5,690税込¥6,259
翌日出荷
理想的なブロワ部の形状及び吸排気口に消音効果の高いサイレンサーを内蔵することにより、運転音を大幅に低減致しました。軸受防塵構造として、ブロワと軸受の間にオイルシールを採用。更に、グリース密封軸受を使用しています。前傾羽根方式により、小型軽量でかつ高風圧を得られます。
仕様RoHS指令標準対応、傾斜羽根タイプ
一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次粗塵区分粗