プーリーリンクのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
126件の「プーリーリンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プーリーカラビナ」、「プーリーリング」、「プーリーブロック」などの商品も取り扱っております。
取り付けかんたんでスムーズに移動できます。
用途ネット、シートの吊り金具に 材質(車輪) ポリプロピレン 種類 滑車 外枠径(mm) 7 車幅(mm) 21 材質(車材) ポリプロピレン
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け簡単でスムーズに移動できます。
用途ネット・シートの吊り金具に。 材質(本体) SUS304 種類 滑車 使用荷重(kg) 30 表面処理(本体) バレル研磨 材質(スプリングゲート) SUS304 材質(滑車) ポリプロピレン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーリンク 鉄
取り付け簡単でスムーズに移動できます。
用途ネット・シートの吊り金具に。 材質(本体) SWRM 種類 滑車 使用荷重(kg) 20 使用ロープ径(mm) 10~12 表面処理(本体) クロメートメッキ アズワン品番 64-8270-69 材質(スプリングゲート) SUS304 材質(滑車) ポリプロピレン 色(車輪)
1個
879 税込967
当日出荷

1個
970 税込1,067
当日出荷

ネジジャックをはずすと、スナッチブック(ワイヤの後入れが可能)になります。
車輪径(Φmm) 32 質量(g) 180 材質(車輪) ステンレス(SUS304) 種類 滑車 使用荷重(kg) 100 使用ロープ径(mm) ~12 材質(枠) ステンレス(SUS304) 車幅(mm) 15.5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

仕様 アイタイプ 車輪径(Φmm) 66 材質(車輪) ナイロン タイプ アイタイプ 種類 滑車 基本使用荷重(t) 0.02 寸法B(mm) 66 使用ロープ径(mm) (最大)9
1袋
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途吊り下げてロープを通し軽量物の上げ下ろしや引っ張りにお使いください。
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

簡単取り付け。パイプは35mm~60mm径まで使用可能。樹脂製の車輪で走行が静か
使用荷重(kg) 250 トラスコ品番 375-1058 全長(mm) 180 質量(g) 700
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。 仕様 スイベル式 材質(車輪) ステンレス タイプ スイベル式 種類 滑車 材質(枠) ステンレス
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質(車輪) ステンレス(SUS304) 種類 滑車 材質(枠) ステンレス(SUS304) 車数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します トラスコ品番 849-2138 材質/仕上 ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ 質量(g) 21 材質(車輪) プラスチック 種類 滑車 表面処理 (車)バレル研磨 材質(枠) ステンレス(SUS304) 車数 1 車溝幅(mm) 7.5 使用荷重(kN) 0.29
1個
799 税込879
当日出荷

材質 SUS304 質量(g) 27 寸法H(mm) 28.5 寸法d(mm) 3.5 寸法L1(mm) 50 寸法t(mm) 1 寸法L2(mm) 38 寸法W(mm) 12 車溝幅(mm) 7.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷

頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 仕様 シャックル式 車数 1
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)