- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- ベアリング位置決め輪のおすすめ人気ランキング
ベアリング位置決め輪のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新119件の「ベアリング位置決め輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「わっか」、「位置決め輪」、「フラフープ 子供」などの商品も取り扱っております。
ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール型式ZF仕様ニトリルゴム材質ニトリルゴム
極厚カマド鍋受けセットです。
鍋の大きさによって調節が可能です。
この鍋受けを使ってやかんでお湯を沸かしたり、小さな鍋を乗せたり、フライパンなどで料理もできます。
トーホープランマブロック SN500形
・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。
・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2
用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。
テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
飛んだり回したりして遊べるシンプルなフラフープ。材質:PE。サイズ:Φ650mm
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質PE寸法(Φ×mm)650形態包装:ネット入
凹凸付きで持ちやすく回しやすいシンプルなフラフープ。凹凸付きで持ちやすく、回しやすいお子さまから大人まで使える、組み立て式のフラフープです。腰をひねる動きで自然と全身を使い、有酸素運動としてダイエットや筋力アップに効果的。体幹トレーニングとしても注目されており、運動不足の解消や健康維持にもおすすめです。パーツは分解できてコンパクトに収納可能。ビー玉などの重りを中に入れることで重さを調節することもできます。材質:PE
用途体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。色カラフル材質PE
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。
軌道輪形状自動調心ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受
内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。
座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する種別アダプタタイプH
材質:スチール(焼付塗装)
トーホープランマブロック SN600形
・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。
・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2













![カラーフラフープ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70748984-210830-02.jpg)
![フラフープ大 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono18794886-241211-02.jpg)