- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- ベベルのおすすめ人気ランキング
ベベルのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新1,236件の「ベベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3M CNSベベル ブラック」、「ベベルブラウン」、「ベベルグリーン」などの商品も取り扱っております。
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)
90
穴径(Φmm)
M10×1.5mm ネジ穴加工済
適合ツール
Φ100電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
手持ちのグラインダーにワンタッチ装着。
皮膜・よごれ・キズだけを除去。
凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感。
削り過ぎることがなく、目詰まりしません。
作業後、塗料・接着剤などの密着性が向上します。
用途鋼板の黒皮除去
外径(Φmm)
90
穴径(Φmm)
M10×1.5mm ネジ穴加工済
厚さ(mm)
7
粒度
#120
砥材
S(シリコンカーバイド)
色
黒
仕様
特殊ナイロン不織布
適合ツール
Φ100mm電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
適合材
鋼板
取扱説明書
1箱(5枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥2,170
税込¥2,387
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。
柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)
95
ねじ径(mm)
10
厚さ(mm)
12
材質
ナイロン不織布
ピッチ
1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
使用工具
100mm電動ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])
59.7[3580]
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。
取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。
芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)
95
穴径(Φmm)
15
材質
ナイロン不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
使用工具
100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)
最高使用周速度(m/s[m/min])
59.7[3580]
研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。
金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。
適合
100mmディスクグラインダー
粒度
#46相当
厚さ(mm)
14
研磨材の構造
特殊ナイロン不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
ワイヤーブラシより安全。きれいな仕上がり。作業効率アップ。
スコッチ・ブライト不織布表面処理材の原反を傘型ディスク状に一体加工した製品です。電動グラインダーにてご使用ください。
用途汚れ除去・バリ取り・塗装剥離・サビ取り・焼け取り等さまざまな用途にご使用できます。
外径(Φmm)
90
穴径(Φmm)
M10×1.5
厚さ(mm)
13
粒度
#320相当
砥材
A(酸化アルミニウム)
トラスコ品番
395-0361
質量(g)
55
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 。グラインダーに直接ネジ込んで取り付けが簡単です。工具も不要です。エッジを利用して狭いコーナー部の研磨や曲面または際部のさび取りが可能です。
外径(Φmm)
160
穴径(Φmm)
M16用 ネジ穴金具付き
厚さ(mm)
10
粒度
#120
砥材
S(シリコンカーバイト)
色
黒
適合ツール
Φ180電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
6800
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。
仕様
底面マグネット付
本体寸法(縦×横×高さHmm)
51×30×51
材質
アルミ(正面と裏面はプラスチック)
付属品
CR2032(リチウム電池)テスト用1個
測定範囲
±180.0°
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
5~45
電源
CR2032(リチウム電池)
精度
読取/±0.2°
最小読取値(°)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.11MB)
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
外径(mm)
100
材質
砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム
厚さ(mm)
4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
最高周速度
63m/s(3780m/min)
速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等
材質
ナイロン不織布
直径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
最高回転数(min-1[r.p.m])
13000
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途鏡面仕上げ前の下地研磨に
材質
ナイロン不織布
厚さ(mm)
11
質量(g)
270
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
ねじ径
M10(P1.5)
使用工具
100mm電動ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])
59.7[3580]
外径(Φmm)
95
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
用途鋼板の黒皮除去に。
外径(Φmm)
90
ねじ径(mm)
10
厚さ(mm)
13
砥粒
Sシリコンカーバイド
ピッチ
1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
砥粒種類
Sシリコンカーバイド
内径寸法
M10×1.5mm、ネジ穴加工済み
仕上げ相当粗さ
#120
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
厚さ(mm)
7
適合ツール
Φ100エアーグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14000
不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。
ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。
ステンレス仕上げ。
溶接前のクリーニング。
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。
アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
適合
ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル
厚さ(mm)
15
直径(Φmm)
100
研磨材の構造
ナイロン不織布/研磨布
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
適合材
ステンレス、アルミ、木材
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適!
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。
研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし
溶接のクリーニング、ヤケ取り
木材の木目出しもOK
適合材
金属、ステンレス、木材
穴径(Φmm)
15
砥材
アルミナ
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
15
研磨材の構造
ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。
適合
ディスクグランダー
研磨材の構造
サンドペーパー
適合ツール
グラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)