ホイールプーリートラックのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
110件の「ホイールプーリートラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ交換 工具 大型」、「トラックホイールハブプーラー」、「ジャンピング スターター」などの商品も取り扱っております。
ホイールドローレバーセット TECHランキング1位
固着した新ISOホイール脱着の必需品。固着したフロントホイール・ダブルタイヤの内輪の脱着に最適
用途新ISOホイール用に設計。JISホイールにご使用される場合は自己責任でご使用願います全長(mm)1100質量(kg)4.6
1個
25,980税込28,578
6日以内出荷

ビードバイス ゲーターランキング2位
ゲータービードバイス
32mmのソケットをレンチやインパクトにセットして簡単にビード落としが出来ます。
用途新ISOハンプ付ホイール用ビード落とし
1個
26,980税込29,678
当日出荷

ゲーターツールセット ゲーターランキング3位
用途トラック・バス用チューブレスタイヤ用脱着工具セット。セット内容ビーバーツール、レバーバー、クレビス、ウェッジ、ビードキーパー、プレート、ツールボックス、アプリケーターボトル(スリカッム入)
1セット
95,980税込105,578
6日以内出荷

ホイールセッティングツール JTCランキング4位
1セット
10,980税込12,078
当日出荷


1台
43,900税込48,290
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

全長1500mm、リムバーを立てウエイトをスライドさせビードを落とします。
用途リムバーを立てウエイトをスライドさせビートを落とします。長さ(mm)1500質量(kg)15
1個
32,980税込36,278
当日出荷

非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金(鍛造品)使用で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 先端に特別な曲がりをつけるラッカー仕上げです。
トラスコ品番252-0877全長(mm)600質量(kg)1.36仕上ラッカー
1本
5,998税込6,598
当日出荷

トラックタイヤの交換に必要なツールを全て揃えた便利なセットです
セット内容●チューブレスタイヤデマウントツール(EA519CH-11)。。●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-1)。。●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-6)。。●ビードブレーキングウェッジ(EA519CS-4)。。●タイヤハンマー(EA519CR-11)。。●ビードクリーム(EA934YN-1)。。●ビードクリームブラシ(EA934YN-11)。。●ビードホルダー(EA519CB-14)。。●ホイールプロテクター(EA519CZ-1)。仕様:ロードサービスに最適アズワン品番64-2215-94
1セット
180,500税込198,550
当日出荷

Meltec(大自工業)タイヤリフター
重いタイヤの脱着に。テコの原理を使ったタイヤ交換の補助工具!。タイヤ交換の便利ツール!。テコの原理でタイヤの脱着が楽々に!
材質[本体]スチール質量(kg)約2.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×80×125
1個
4,298税込4,728
当日出荷

1本
19,980税込21,978
翌々日出荷

インローだけで合わせられない、ホイールボルトのセンタリングが簡単に行えます。ホイールの着脱時にネジ山を傷めず、安全な作業が可能です。
用途大型車の10穴/8穴ISOホイール用に。トラスコ品番471-6477セット内容フロント用2本、リア右ねじ用2本質量(g)690
1セット
63,980税込70,378
翌々日出荷

JIS規格のホイールボルトを保護します。 ホイールノセンタリングが確実に行えます。 1セットでフロントもリヤのインナー・アウターすべてに対応します。
差込角(mm)9.5適合ねじM20・M24・M30(各右・左ねじ)
1セット
67,980税込74,778
5日以内出荷


新ISO方式のホイール対応(スリーブナット式不可) ハブボルトの損傷を防止します。 一つのホイールに、対角に2本使用することで、センタリングが容易です。 本体はマットフィニッシュ仕上げで滑りにくく、取外しが容易です。 取外しにくい場合は、先端の六角(12mmHEX)及びサイドバーを使用します。
用途ISO方式専用、M22×1.5ハブボルト用、フロント・リア兼用(ハブボルトに挿し込むだけ)付属品サイドバー(取外し用)全長(mm)150直径(Φmm)25.5質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500税込3,850
当日出荷

偏平タイヤのビードめくり上げ時にも、全く曲がることのない非常に丈夫なタイヤレバーです!!
タイプ乗用車材質クロームバナジウム鋼
1本
5,998税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ロックボルトタイプのホイールを装着する際に簡単に位置決めができるホイールセッティングボルトです。ホイール取り外し時の落下を防止できます。
用途ホイール脱着時の位置決めガイドボルセット内容M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 (各2本)材質鉄(M12×1.25:電気メッキ処理、M12×1.5:黒染処理、M12×1.75:亜鉛メッキ処理、M14×1.5:クロムメッキ処理)全長(mm)122関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8本)
3,998税込4,398
当日出荷

6.25インチホイール・200mm幅のタイヤ・軽トラックまでOK 「ビードブレーカー」ブレーキローターを外さずビードが落とせます。また、分解式なので収納もらくらく。
1台
22,980税込25,278
6日以内出荷

WCR-130の後継品。ホイール装着作業のほか、取外し作業時にもネジ山を傷めずに安心して使用可能に。大型トラックのISO規格のセンター出しを容易に行うことが可能。フロントタイヤ及びリアタイヤも本製品1セット(2本)あればネジ山を傷めずに作業可能。
1セット
21,980税込24,178
当日出荷

ISO方式ホイール10穴、8穴用ホイールセッティングガイド。ホイール装着作業を楽に行い、ネジ山の破損トラブル等を防ぎ作業効率アップ。
材質スチール全長(mm)177質量(g)500内径(Φmm)22外径(Φmm)254
1本
5,998税込6,598
当日出荷