ホイールロックナットのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
182件の「ホイールロックナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MonotaRO ホイールナット」、「ホイールナット 黒」、「ホイールナット KYO-EI」などの商品も取り扱っております。
ロックナット TIPTOPランキング1位
ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
セット内容ロック4個+キー1個材質スチール表面処理クロムメッキ
1セット
1,798税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

BullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ ブラック KYO-EIランキング2位
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ材質スチール付属品ロック4個、キーアダプター1個ブラック表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

Bull Lock TUSKEY KYO-EIランキング3位
耐久性抜群超硬度材、SCM435鍛造。防錆効果抜群30ミクロンメッキ。 プライヤーなどで掴む盗難行為に対して、滑り易い形状を採用。斬新で画期的なロックデザインです。
六角軸二面幅(mm)19/21(キー)全長(mm)31付属品キーアダプタータイプロックナット外径(Φmm)23テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23キー外径(Φmm)26
1セット(4個)
1,898税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マスターキー6種セット TIPTOPランキング4位
国内で流通している主要な盗難防止ロックに適合します。 緊急用として、1セットあると大変便利です。
全長(mm)50仕様ソケット側/19HEXタイプロックナット対辺(mm)(レンチ側)19外径(mm)(ソケット)26
1セット
21,980税込24,178
当日出荷

袋ロックナットセット(AX-WHEEL LOCK) BRIDGESTONE(ブリヂストン)ランキング5位
盗難防止の必需品。
タイプ材質スチール二面幅(mm)(キー)21/19全長(mm)30セット内容ロック4個+キー1個表面処理クロムメッキテーパー60°外径(mm)アダプター/26
1セット
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM12(外径Φ22mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。 柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。
付属品専用アダプター(A128)1個サイズM12×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
17,980税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個ブラック表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用
セット内容MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)。MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)。MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)。MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)。各1本種別軽自動車・小型車・普通車全長(mm)80タイプロックナット対辺(mm)17・19・19・21
1セット
9,498税込10,448
当日出荷

全長35.5mmで主に国産車車の高級車両(クラウン等)に使用します。三層メッキで錆びに強い。
タイプ材質スチール対辺(mm)21全長(mm)35.5シルバー表面処理クロムメッキねじ寸法M12×P1.5
1箱(4個)ほか
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
テーパー60°
1セット
1,698税込1,868
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)65差込角(mm[inch])9.5[3/8]外径(Φmm)28材質クロームバナジューム鋼使用範囲(mm)6~21関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個ブラック表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,798税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
タイプ材質スチール対辺(mm)19ねじ径(mm)12全長(mm)22セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1箱(20個)
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

盗難防止の必需品。
タイプ材質スチール二面幅(mm)(キー)21/19セット内容ロック4個+ナット16個+キー1個表面処理クロムメッキテーパー60°外径(mm)アダプター/26
1セット
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(16個)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ツバで円状に押さえるためホイールに食い込みにくい。ソケットがツバで止まるので、ソケットを押し込みすぎてホイールに当る事がありません
材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキ
1箱(16個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM12(外径Φ22mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。 柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。
付属品専用アダプター(A128)1個サイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
17,980税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
7,998税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質スチール表面処理黒クロームメッキねじ径(mm)12対辺(mm)17全長(mm)48セット内容4個黒クロームメッキタイプ貫通
1セット(4個)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)