ホウ酸のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
147件の「ホウ酸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホウ酸 蟻」、「過ホウ酸ナトリウム」、「洗濯のり スライム」などの商品も取り扱っております。
名称 ほう酸 等級 一級 化学式 H3BO3 濃度(%) ≧99 化学組成 H3BO3 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0063-35 危険物の類別 非危険物 特性 皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (中枢神経系、消化管) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 61.83 PRTR法 第1種 CAS登録番号 10043-35-3
1本(500g)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

名称 ペルオキソほう酸ナトリウム四水和物 等級 EP 化学式 NaBO3 4H2O 濃度(%) ≧95.0 化学組成 NaBO3 4H2O アズワン品番 89-0066-75 危険物の類別 非危険物 特性 火災助長のおそれ:酸化性物質、重篤な眼の損傷、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期継続的影響によって水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 153.86 PRTR法 第1種 CAS登録番号 10486-00-7 別称 過ほう酸ナトリウム四水和物
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

名称 四ほう酸ナトリウム十水和物 等級 一級 化学式 Na2B4O7 10H2O 濃度(%) 99.0-103.0 化学組成 Na2B4O7 10H2O 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0066-48 危険物の類別 非危険物 特性 皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (消化管、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 381.37 PRTR法 第1種 CAS登録番号 1303-96-4 別称 ほう砂
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

白菜などアブラナ科野菜のホウ素欠乏対策に。
適合作物 白菜、アブラナ科野菜
1個(500g)
879 税込967
当日出荷

(社)日本しろあり対策協会認定薬剤使用の環境にやさしいシロアリ防除薬剤です。 防蟻剤として非エステルピレスロイド系化合物シラフルオフェンを使用。 白蟻など木材害虫に対して、接触毒及び食毒の殺虫作用を示し、合成ぴレスロイド剤に匹敵する殺虫効果を発揮します。 木材防腐剤の配合により、木材の腐れを防止します。 耐アルカリ性がよく、アルカリ条件下での各種建材への使用が可能です。 殺虫効果が安定しており、残効性及び即効性に優れています。 人畜に対しては低毒性であり、シロアリに対しては大きな殺蟻力があります。 揮発性が極めて低いので居住者、作業者、周辺環境に影響がほとんどありません。 有効成分のシラフルオフェンは水稲・果樹・野菜の農薬として広く使用されている殺虫剤です。 これまでの防蟻製剤と比べ薬剤臭、溶剤臭がほとんどありません。
成分 油性:非エステルピレスロイド系化合物(シラフルオフェン配合) 特性 耐アルカリ 主な用途 標準使用量 300mL/m2 希釈剤 不要 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(2.5L)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称 ホウ酸 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 H3BO3 濃度(%) ≧99.5 化学組成 H3BO3 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 2-3647-11 危険物の類別 非危険物 特性 皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (中枢神経系、消化管) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 61.83 PRTR法 第1種 CAS登録番号 10043-35-3
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

1個(50g)
459 税込505
当日出荷

名称 Sodium tetraborate, decahydrate 等級 特級 その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 Na2B4O7 10H2O 濃度(%) 99.5-101.0 化学組成 Na2B4O7 10H2O 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0066-47 危険物の類別 非危険物 特性 皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (消化管、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 381.37 PRTR法 第1種 CAS登録番号 1303-96-4 分子式 Na2B4O7・10H2O 別称 ほう砂
1本(500g)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度 ±0.025 使用推奨期限 (目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置くだけで有効成分の働きにより、ゴキブリを駆除。ゴキブリが食べやすい半なまタイプ。うす型容器で狭い場所にも使用できます。本品は設置後約6ヵ月効果があります
区分 防除用医薬部外品 適合害虫 ゴキブリ 有効期間 約6ヵ月 医薬品医療機器等法 防除用医薬部外品
1個(24個)
599 税込659
当日出荷

名称 塩化ニッケル(II)六水和物 等級 一級 化学式 NiCl2・6H2O 濃度(%) 96 化学組成 NiCl2・6H2O 労働安全衛生法の表示 労特-2,57,57-2 アズワン品番 89-0065-52 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有毒、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肺)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 237.69 PRTR法 第1種特定第1 CAS登録番号 7791-20-0
1本(500g)
3,698 税込4,068
当日出荷


アリの巣を断つ!理想的殺蟻剤です。 アリは好んでアリメツを食べ4~10時間後には中毒を起こし遅くとも24時間後に死滅します。 アリは集団生活を営んで居りますから、地上部に出ているアリのみを殺してもその一族の全滅は望めません。 その点アリメツは本剤を発見しますと仲間を呼んで一時にアリメツに集中吸食し巣の中に運ばれ貯蔵され、女王アリをはじめ全部の仲間を時間の経過と共に全滅させます。
用途アリを巣のアリごと退治します。 成分 水分、糖蜜他(糖分・ホウ酸) 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 40×31×85
1本(55g)ほか
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
2,198 税込2,418
当日出荷

1台
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1個
429 税込472
当日出荷

名称 モリブデン酸アンモニウム(粉末) 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 (NH4)6Mo7O24・4H2O 濃度(%) ≧99 化学組成 (NH4)6Mo7O24・4H2O 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 2-3647-08 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有害、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腎臓) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 1235.86 PRTR法 第1種 CAS登録番号 12054-85-2 別称 モリブデン酸アンモニウム4水和物(粉末)
1本(25g)
1,798 税込1,978
当日出荷