- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- ホース押さえのおすすめ人気ランキング
ホース押さえのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新120件の「ホース押さえ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース固定」、「ホース 固定 金具」、「ホース 固定バンド」などの商品も取り扱っております。
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類
丸サドル
材質
SUS430
種類
丸サドル
寸法(Φmm)
4
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質
SUS304
種類
丸サドル
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質
アルミ製
奥行(mm)
42
穴ピッチ(mm)
50
穴径(Φmm)
12
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類
丸サドル(片サドル)
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
寸法G(Φ×mm)
5×9.5
材質
ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
材質
スチール
表面処理
亜鉛メッキ
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色
ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質
【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性
耐圧、耐油
機能
圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制
RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書
取扱説明書(0.56MB)
消防車に積載する管鎗(ノズル)を固定するクランプ型キャッチです。
材質
亜鉛製
幅(mm)
75
高さ(mm)
104.5
穴径(Φmm)
9
穴ピッチ(mm)
54.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
材質
SS41
表面処理
ユニクロメッキ処理
板厚(mm)
1.6