- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車メンテナンスツール
- ボトムブラケット外しのおすすめ人気ランキング
ボトムブラケット外しのおすすめ人気ランキング
2026/04/14更新215件の「ボトムブラケット外し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「なめた ボルト 外し」、「フックボルト廻し」、「フック回し」などの商品も取り扱っております。
カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)65差込角(mm[inch])9.5[3/8]外径(Φmm)28材質クロームバナジューム鋼使用範囲(mm)6~21関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
TANGE SEIKILN-3922Cカートリッジボトムブラケット LCB70-127
軽快車(ママチャリ)用メンテナンスフリーカート。リッジベアリングを採用したB.B.
長さ(mm)アクスル:127幅(mm)シェル:70
1個
¥3,498税込¥3,848
5日以内出荷
角が丸くなった、なめたボルトを回せる特殊形状のソケットです。正常なボルトも回すことが出来ます。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。差込角(mm)9.5材質クロームモリブデン鋼
角が丸くなった、なめたボルトを回せる特殊形状のソケットです。正常なボルトも回すことが出来ます。
締め付け・緩めの両回転の使用が可能です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄
ParkTool(パークツール)トルクレンチ
適正なトルクで安全かつ正確に締め付けるためのトルクレンチです。シンプルなゲージ表示で直感的に使いやすく、左ネジ・右ネジを問わずあらゆる部品に適応します。
ボトムブラケット、ロックリング、クランクボルトなどの中・高トルクでの管理が必要な部品に適しています。
差込角が9.3mmのため、パークツールの全てのソケット、ビット、クロウフットと互換性があります。
測定範囲(N・m)0~60差込角(mm)9.5角(3/8"sq)全長(mm)450アズワン品番65-0562-64
1個
¥7,798税込¥8,578
当日出荷
ParkTool(パークツール)ハブベアリング抜きスライドハンマー
プレス式カートリッジベアリング専用のスライドハンマー。
コレット、伸縮可能なシャフト、しっかりとした重さのスライドハンマー(960g)を利用して、真っすぐに衝撃を与えることでベアリングを確実に抜き出します。
内径6~32 mmのベアリングと互換性があり、ハブ、リアサス、ボトムブラケットなど、自転車のほとんどのプレス式カートリッジベアリングに対応します。
5つのコレットは、6mmから32mmまでの様々なプレス式カートリッジベアリングの内径に適合
シャフトは165mmから233mmまで伸縮可能です
便利な収納ケースが付属
アズワン品番64-8086-31
1セット
¥79,980税込¥87,978
翌日出荷
1個
¥499税込¥549
当日出荷
ParkTool(パークツール)ボトムブラケットベアリングプレスセット
プレス式ボトムブラケット用圧入工具。様々な規格のベアリングやカップサイズに対応する豊富なアタッチメントが用意されています。クイックリリースタイプのカップホルダーにより素早く作業が可能。適応規格:386EVO,BB30,BB86,BB90,BB92,BB95,BB121,ミッドBB(BMX・MTB),スパニッシュBB(BMX),OSBB,PF41,プレスフィット24,プレスフィットGXP,BBrigtDirectFit,PF30BBrightプレスフィット,シマノプレスフィット,DUBプレスフィット適応シェル幅:68~150mm
仕様■適応BBシェル径:68~150mm適合適応規格:386EVO,BB30,BB86,BB90,BB92,BB95,BB121,ミッドBB(BMX・MTB),スパニッシュBB(BMX),OSBB,PF41,プレスフィット24,プレスフィットGXP,BBrigtDirectFit,PF30BBrightプレスフィット,シマノプレスフィット,DUBプレスフィット適応シェル幅:68~150mm適合ブラケットBB30、386EVO、BB86、BB90、BB92、BB95、BB121、BMX Mid、BMX Spanish、OSBB、PF30、PF41、Press Fit 24、PressFit GXP(R)、BBrightTM Direct Fit、PF30 BBrightTM Press Fit、Shimano(R) Press Fit、All Press Fit DUB(R)(※取り外しにはBBP-AOSが別途必要です。)
1個
¥49,980税込¥54,978
3日以内出荷
用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付トラスコ品番431-0446RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
自転車BBの補修用部品
サイズ(inch)1/4玉列数9玉
1個
¥179税込¥197
当日出荷
金属同士が擦れあうときに発生する焼き付きと呼ばれる金属結合の防止剤。
ボトムブラケットやペダルネジ、ヘッドカップの圧入部、シートポスト、ステムなど金属同士が強く擦れあう部分に塗布して使用してください。また防錆にも優れています。
スチールやアルミ、チタン製のフレームや部品などに最適です。
質量(g)113アズワン品番64-5104-33
1本(113g)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。
2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
カートリッジボトムブラケットの着脱の時の必需品!
アズワン品番64-9593-75純正品番Y13009073
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
BEST(ベスト)[金物]フックボルト廻し
回転式のハンドルでボルトの早回し作業ができ、作業効率が向上します。
8mm、10mm、12mmの3サイズからお選びいただけます。
用途フックボルトの締め・緩めに。材質一般構造用鋼(SS400)全長(mm)170
レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
寸法(mm)ハンガーワン回し(溝切り型×Φ35×対辺16)全長(mm)280
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷




















![フックボルト廻し BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono28720109-230602-02.jpg)