- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ボルトクリップのおすすめ人気ランキング
ボルトクリップのおすすめ人気ランキング
2026/03/18更新500件の「ボルトクリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリップボルト」、「ワイヤー ボルトクリップ」、「サーキュラースリーブ」などの商品も取り扱っております。
用途ワイヤーロープ専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ワイヤーロープ専用パーツ 1
適合
ワイヤーロープ:SY30~SY15(V)用
寸法A(mm)
3.1
ねじ径(mm)
10
仕上
研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボルト径
W3/8
許容静荷重(N[kgf])
片側59(6)
1袋(20個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質
SUS304
仕様
軸のボルト部分にワイヤー2本が通る穴があいています。その穴にワイヤーを通してナットを上下から閉めてください。
適合
(ワイヤー径)1.5~3.0mm
エスコ品番
EA628SE-3B
1セット(5個)
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
3分ボルトにボックスを取り付ける場合に使用します。
事前にボックスに仮固定できるので、現場での作業がラクに行えます。
付属品
タッピンねじ付
適合
樹脂ボックス・鉄ボックス
1セット(20個)
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
材質
ステンレス
形状
ねじ式スピードナットU形
ねじの種類
ナット
トラスコ品番
431-4352
質量(g)
18
寸法A(mm)
2.5
1パック
¥459
税込¥505
当日出荷
クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!!
2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm)
8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
適合バンド
黒バンド(MDBP-50B)
使用温度
60℃迄
適合ボルト径
3分ボルト(W3/8)、M10。4分ボルト(W1/2)、M12
許容静荷重(N[kgf])
24.5(2.5)
1袋(50個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質
ステンレス鋼
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。
あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。
クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。
寸法D(mm)
4.5
材質(本体)
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
六角レンチ
表面処理
クロームメッキ
仕上
クロームメッキ
ピッチ1.0用 スチール製クロメート 適合板厚:0.8~1.6mm
※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。
材質
スチール
適合板厚(mm)
0.8~1.6
表面処理
クロメート
ピッチP(mm)
1
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。
また店舗における看板や大型POPの取り付けに。
専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。
設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。
舞台でのバトンへの吊り下げに。
アドバルーンやバルーンの固定に。
クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。
展示会場における造作物の補強や固定に。
アンテナの引っ張りに。
農業フェンス・園芸用に。
店内外におけるタペストリーの取り付けに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
他製品との組み合わせで、電線管やケーブルの支持にも応用できます。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
表面処理
ダクロタイズド塗装。ねじ:電気亜鉛めっき(C)
アウトレットボックスを支持する金具です
材質/処理
電気亜鉛めっき処理(Uh)
吊りボルトにボックス・ケーブルハンガー(ACH-T)・サドル等を取り付ける場合に使用します。
吊りボルトへの取り付けワンタッチ!解除も簡単です。
付属品
タッピンねじ付
適合
(ボルト)W1/2
許容静荷重(N[kgf])
片側59(6)
1セット(20個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質
SUS304
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
ステンレス