ボールガイドのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
2,735件の「ボールガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールケージ」、「ボールガイドポスト」、「リニアガイド」などの商品も取り扱っております。

材質 ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度 ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC 公差e H7
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 セット品 形式 ミニアチュアストロークロータリブッシング 仕様 軸なし
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

種類 ボールケージ単品 形式 ミニアチュアストロークロータリブッシング 仕様 ボールケージ
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 形状 ストレート 仕様 標準形 種別 標準形 最高使用温度(℃) 80
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。角フランジ形のSBKタイプはフランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジ形のSBFタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。
用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。 形状 角フランジ形 種別 角形フランジ 材質 シール:NBR。ボール:SUJ2。外筒:SUJ2。保持器:樹脂製 シール 両側シール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 ブシュ:FC250 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度 ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC 公差e H7
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

材質 ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度 ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC 公差e H7
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

材質 ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度 ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC 公差e H7
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 形状 ストレート 仕様 標準形 種別 外筒両端シール形 材質(シール) ゴム 材質(ボール) SUJ2(高炭素クロム鋼) 最高使用温度(℃) 80 材質(外筒) SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー) 樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク OR
種類 外筒単品 形式 ミニアチュアストロークロータリブッシング 仕様 外筒
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質 SUJ2 形状 中実
1本
799 税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

材質 ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度 ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC 公差e H7
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 SUJ2 軸径(Φmm) 3~50 長さL(mm) 10~2000 焼入硬度 HRC60~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

材質 ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度 ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC 公差e H7
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュを組み込んだケースユニットです。 リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 形状 ケースユニット 仕様 ケースユニット 種別 外筒両端シール付 材質(シール) ゴム 材質(ボール) SUJ2(高炭素クロム鋼) 最高使用温度(℃) 80 材質(外筒) SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー) 樹脂
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


可動ストッパ・樹脂製ボールリテーナのボールガイドポストセットです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)