- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ポテンショメータのおすすめ人気ランキング
ポテンショメータのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新2,189件の「ポテンショメータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポテンショメータ、可変抵抗器」、「回転ポテンショメータ」、「角度センサー」などの商品も取り扱っております。
回転数
10turns
抵抗値許容差(%)
±5
単独直線性(%)
±0.2
電気的回転角度(°)
有効:3600
機械的回転角度(°)
3600+100
定格電力(W)
2
絶縁耐圧(V/1分間)
1000
絶縁抵抗(MΩ)
1000/minimum (at DC 500 V)
回転トルク(mN・m[gfcm])
9.81maximum[100]
摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)
20maximum(at 4 min1)
温度係数(ppm/℃)
【抵抗】±50
使用温度範囲(℃)
-40~85
寿命
【回転数】25000cycles
質量(g)
Approx. 17
保護等級
IP40
JIS準拠品です。
スイッチ
なし
寸法(Φmm)
30
シャフト形状
溝形
抵抗体
炭素皮膜
直径(Φmm)
31±1
シャフト長さL(mm)
20
抵抗変化特性
直線形
種別
1軸単連形
耐電圧
AC1000V 1分間
最大使用電圧(V)
DC500または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)3Ω以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
5~30[51~306]
回転角度(°)
(電気的)280±10。(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
1000[10.2]
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000V)
付属品
取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
締付け能力
(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
特性
(抵抗変化)直線形
半田付け性
235℃、5sec
仕様
炭素系
形状
パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)
-10~+85
シャフト長さ(mm)
20
本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。
軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。
制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
種類
接触形
電気的回転角度(°)
3600
機械的回転角度(°)
3600(0~+10)
回転トルク(mN・m[gfcm])
8.5以下
軸径(Φmm)
6
種別
接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ
抵抗値許容差(%)
±5
単独直線性(%)
±0.25
定格電力(W)
2(40℃)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 DC500V
耐電圧
AC1500V 1分間
温度係数
(抵抗)50ppm/K以下
摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)
100以下
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
450以上
使用温度範囲(℃)
-40~125
取付
ブッシングマウント
耐振動(m/s2)
150
耐衝撃(m/s2)
500
バックラッシュ
1°以下
適合
(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15
付属品
M9ナット、内歯形歯付座金
質量(g)
約19
JIS準拠品です。
仕様
炭素系
種別
1軸単連形
直径(Φmm)
16.8±0.5
使用温度範囲(℃)
-10~+85
定格電力(W)
0.1(40℃)、0(85℃)
耐電圧
AC500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
シャフト形状
溝形
最大使用電圧(V)
DC200または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
2~20[20.4~357]
特性
(抵抗変化)直線形
半田付け性
235℃、5sec
回転角度(°)
(電気的)220±10。(機械的)260±10
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
300[3.06]
抵抗体
炭素皮膜
抵抗変化特性
直線形
JIS準拠品です。
直径(Φmm)
24.6±0.5
抵抗体
炭素皮膜
付属品
取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
種別
1軸単連形
形状
パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)
-10~+85
耐電圧
AC1000V 1分間
締付け能力
(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000V)
シャフト形状
溝形
抵抗値
(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
5~30[51~306]
半田付け性
235℃、5sec
回転角度(°)
(電気的)280±10。(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
900[9.18]
読取
アナログ
適合シャフト径(Φmm)
6
穴径(Φmm)
9
外径(Φmm)
38
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
多回転用アナログ型ダイヤル。
取付
ブッシングマウント
質量(g)
約30
定格電力(W)
2
抵抗体
巻線
仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 1kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 10。定格電力 = 2W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。終端スタイル = はんだ。シャフト長さ = 15mm。長さ = 41.5mm。許容差 = ±5%。直径 = 22mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
CP-45Hシリーズは定評のあるコンダクティブプラスティックポテンショメータ"CPP-45B"の無接触版として開発したCP-45Hをリニューアルしました。
ホールICとマグネットの組合せにより優れた耐久性と高い信頼性及びノイズレスの実現に加え、温度特性向上、入出力バリエーションの追加など、様々な用途に対応出来る様カスタマイズ可能な範囲を拡大しました。
電源対応のバリエーション追加
静電気耐性向上
出力バリエーションの追加
耐放射電磁波特性向上
2出力バリエーションの追加
消費電流低減
種類
無接触形
電気的回転角度(°)
360
機械的回転角度(°)
360/エンドレス
軸径(Φmm)
6
許容スラスト荷重(N)
2
許容ラジアル荷重(N)
6
使用温度範囲(℃)
-40~+100 (結露なきこと)
保存温度範囲(℃)
-40~+100 (結露なきこと)
静電耐圧(kV)
端子間/±15以下 (IEC 61000-4-2)
応答時間
0.9ms
応差(ヒステリシス)
±0.2 以下
仕様
EMS:100V/m 1M~1GHz (ISO 11452)
質量(g)
約100
シリーズ
M22S
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
巻線。ポピュラーな多回転型。ブッシングマウント。ローコスト。
仕様
●回転数:10回転●抵抗値:5kΩ●外形寸法:Φ22×19mm●シャフト径:6mm●単独直線性:±0.25~0.1%●定格電力:2W●抵抗値許容差:±5%●抵抗温度係数:±20p.p.m./℃●取付ネジ:3/8-32UNEF
アズワン品番
67-0394-49
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ポテンショメータ(すべり抵抗)式センサの抵抗値の変化を検出し、各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力ポテンショメータ変換器です。
仕様
(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
材質
本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)
質量(g)
本体/120以下、ソケット端子台/80以下
取付方式
壁取付、DINレール取付共用
適合規格
適合EC指令。電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013。低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁
耐電圧
入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間。電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間。第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間
精度
変換精度/スパンの±0.2%以内(25℃±5℃にて)
感度
(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)
保存温度(℃)
-10~60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間
動作環境
温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)
応答速度
170ms以下(0~90%)@100%ステップ入力
許容電圧範囲(V)
AC85~264(47~63Hz)
出力信号
(第1)4~20mA DC
入力仕様
測定電圧/約0.5V、許容入力導線抵抗/1線あたり全抵抗値の10%以下(各線の抵抗値は等しいこと)
出力仕様
最大出力負荷/750Ω以下、ゼロ調整範囲/全抵抗値の約0~50%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/全抵抗値の約50~100%(変換器前面トリマにより可変)
ヒューズ
(電源)160mA ヒューズ
温度特性
10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
配線方式
M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)
最大消費電力(VA)
4.5以下
ねじ締付トルク(N・m)
0.8~1
供給電源
AC100~240(50~60Hz)
ボリュームスイッチ用のアルミ銘鈑です。
アルミ地に黒色プリントを行い、黒ベースに銀色メモリ表示となっています。
寸法B(Φmm)
(取付穴)9
頭径(Φmm)
22.5
底径(Φmm)
35
高さ(mm)
24
仕様
プレート貼り
サイズ
-
材質(本体)
フェノール
寸法H(mm)
-
適合規格
RoHS対応
寸法F(mm)
-
寸法D(Φmm)
-
寸法D(mm)
-
止ねじ
M4
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(Φmm)
-
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
-
推奨適合工具
六角棒スパナ(呼び2)
寸法G(Φmm)
-
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応