- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ポリタンク給油ノズルのおすすめ人気ランキング
ポリタンク給油ノズルのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新97件の「ポリタンク給油ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリタンク ロングノズル」、「ポリタンク注ぎ口」、「ジャバラノズル」などの商品も取り扱っております。
適合
10L・18L・20L共用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ポリ缶用のキャップノズルです。
材質
ポリエチレン
口径(Φmm)
65
ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。
仕様
T0207用ノズルセット
適合
T0207
トラスコ品番
772-6627
質量(g)
60
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
瑞穂化成工業の扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途液体の排出用です
内径A(Φmm)
35
内径A1(Φmm)
約23
仕様
先端キャップ付
材質
ポリエチレン(PE)
幅B(mm)
51
外径(Φmm)
43
全高H(mm)
350
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ガソリン携行缶用のノズルです。
材質(ホース)
PE
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
便利な両口のノズル付タイプです。ノズルがついていることで内容物の移し替えなどに便利です。
食品衛生法適合品です。
用途液体の保存・保管に
仕様
ジャバラノズル付
材質
本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
色
白
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐熱温度(℃)
80
危険物の類別
非危険物
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用
材質
ポリエチレン
種類
灯油用(第四類・第ニ石油類)
口数
両口
ノズル
なし
コック
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.4MB)
取手
あり
ノズル赤キャプ付きです。
適合
NX-10、X-20B、X-20R、X-20W、TX-20
寸法(mm)
360(キャップ含)×31×50
質量(g)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
千曲化成製大口缶用ノズル大と穴空きキャップ大のセット品です。
用途千曲化成製缶口部内径50mmの缶にお使いいただけます。ノズル先端外形23mm。
色
ナチュラル
材質
ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ:HDPE(高密度ポリエチレン)
質量(g)
40(ノズル)、22(キャップ)
ノズル長(mm)
330
内径(Φmm)
65(キャップ内径)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥259
税込¥285
当日出荷
規格
50mm
JIS規格適合の灯油缶です。
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質
ポリエチレン
種類
灯油用(第四類第ニ石油類)
規格
JIS Z1710合格
肉厚
1.5mm以上
口数
両口
ノズル
なし
使用の目安
日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。
関連資料
灯油かんの安全・安心チェックポイント
取手
あり
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品
ノズル
色
赤
材質(本体)
電気亜鉛メッキ鋼板
規格
UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理
粉体塗装
材質(ねじ部)
アルミ合金
材質(ホース)
PE
材質(パッキン)
ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
古河薬品工業のオイルジョッキ用のロングノズルです。モノタロウのロングノズルオイルジョッキにも使用できます。長さ530mmで標準ノズルでは届かない所もラクラク届きます。液だれ防止キャップ付き。
付属品
液だれ防止キャップ
ノズル長(mm)
530
材質
ポリエチレン
メモリー
なし
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
10L・18L・20L共用
内径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
アズワン品番
62-2705-92
1個
¥93
税込¥102
当日出荷
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズル
なし
仕様
パッキン付
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
口数
両口
耐熱温度(℃)
80
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)
44
寸法A'(mm)
44
取手
あり
寸法(mm)
H260×W40×D40
全長(mm)
約268
質量(g)
約20
内径(Φmm)
根本:約37
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端ノズル径(Φmm)
約15
1個
¥479
税込¥527
当日出荷