- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- マッシュルームのおすすめ人気ランキング
マッシュルームのおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新956件の「マッシュルーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダーニング」、「マッシュルームグリップ」、「やかん 取っ手」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
丸形
使用温度(℃)
max110 min-20
取付部
めねじ
色(本体)
黒色
材質(取付部)
黄銅C3604B
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
丸形
使用温度(℃)
max110 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
取付部
おねじ
色(本体)
黒色
材質(取付部)
鋼材SUM22L
極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。
フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。
用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。
産業用部品や部材、建材などの固定。
色
白
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので、激強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミでお好みのサイズにカットして使用できます。
用途激強力な係合力を発揮するので、転倒防止、落下防止など簡単に外れると困る用途に最適です。
材質
本体:ナイロン、ポリプロピレン、粘着:ゴム系
タイプ
ファスナー:激強力
粘着力
超強力
材質(本体)
フェノール樹脂
色
(ハブ)黒
種類
丸形
極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。
フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。
用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。
産業用部品や部材、建材などの固定。
色
白
長さ(m)
25
Festo マッシュルーム押しボタンは、SV、SVS、SVOS などの基本バルブに使用され、取り付け径は 30.5 mm で、IP40 クラスになっています。色は黒で、作動力の 23 N を使用しています。製品重量: 91 g
仕様
●メーカーシリーズ:SGA●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2652
アズワン品番
65-8033-49
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
表面はソフトなループ面、裏面はマッシュルーム状フック面のため、巻くだけでしっかり結束、着脱も容易です。
用途パソコン・家電製品のコードの結束
トラスコ品番
494-5379
材質
フック面:ポリプロピレン、ループ面:ポリエステル
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
0.9
色
黒
タイプ
両面タイプ、屋内用
長さ(m)
3
引張剪断強度(N/mm2)
36
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ゴムボートに傷をつけないプラスチックでコーティングしたマッシュルーム型のアンカーです。
仕様
ロープ付
エスコ品番
EA915R-2
質量(kg)
4.5
ロープ径(Φmm)
6
ロープ長さ(m)
20
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
マッシュルームの風味をお楽しみいただけます。
カロリー(kcal)
9(1袋/固形量 50g当たり)
原材料
マッシュルーム(中国)、食塩/酸化防止剤(ビタミンC)
1箱(90g×10袋)
¥1,498
税込¥1,618
3日以内出荷
RS Pro ソーオンフック / ループテープ、白色 RS Pro フック / ループテープ製品をご紹介します。ケーブル管理用途に最適なソリューションです。セルフ魅力的なフックとループ設計により、従来のねじ、クリップ、リベットなどの単一用途ファスナーはもうこれまでになく優れています。 このフック / ループテープは、テープの位置を簡単かつ頻繁に変更して必要に応じて再使用することができます。一方、フック / ループテープのファブリックは非常に薄いため、さまざまな用途に柔軟に使用できます。 特長と利点: この RS Pro フック / ループテープは Durable and Re-usable ソリューションで、ケーブルの整理、結束、ソートに使用できます。また、縫製方法を使用して簡単に取り付けられます このテープにはマッシュルームヘッドフックが付いています 留め具がロックされているときにカチッと音がします ループ側を使用して配置します テープはポリアミド及びポリエステル生地で作られており、締め付けと緩めの繰り返しに適しています。柔らかい柔軟な表面は、従来の留め具による締め付け過ぎによる損傷から保護します 面ファスナは白色でしっかり固定されます 業務用の目立たない仕上げです UV 耐性と耐候性 - などの屋外用途に適しています 建設現場や建設現場で使用します 5000 mm のロールで販売されています 用途: フック / ループファスナーは、汎用用途に最適で、ケーブル管理などの特殊用途にも対応します。このようなテープは、他の固定具の代替品として最適で、次のような強力で信頼性の高いアタッチメントが必要な用途でよく使用されます。 物の表面への取り付け 頻繁に交換されるグラフィックやバナーの壁掛け 自動車産業 ブレースの固定などの医療用品 ケーブルの管理と整理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様
幅 = 50mm。長さ = 5m。フックタイプ = フック&ループ。色 = 白。機能 = 粘着剤。プレカット = なし
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
フェノール樹脂
取付部
めねじ
種類
マッシュルーム形
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
RS Pro ソーオンフック / ループテープ、黒 RS Pro フック / ループテープ製品をご紹介します。ケーブル管理用途に最適なソリューションです。セルフ魅力的なフックとループ設計により、従来のねじ、クリップ、リベットなどの単一用途ファスナーはもうこれまでになく優れています。 このフック / ループテープは、テープの位置を簡単かつ頻繁に変更して必要に応じて再使用することができます。一方、フック / ループテープのファブリックは非常に薄いため、さまざまな用途に柔軟に使用できます。 特長と利点: この RS Pro フック / ループテープは Durable and Re-usable ソリューションで、ケーブルの整理、結束、ソートに使用できます。また、縫製方法を使用して簡単に取り付けられます このテープにはマッシュルームヘッドフックが付いています 留め具がロックされているときにカチッと音がします ループ側を使用して配置します テープはポリアミド及びポリエステル生地で作られており、締め付けと緩めの繰り返しに適しています。柔らかい柔軟な表面は、従来の留め具による締め付け過ぎによる損傷から保護します 面ファスナは黒色でしっかり固定されます 業務用の目立たない仕上げです UV 耐性と耐候性 - などの屋外用途に適しています 建設現場や建設現場で使用します 2500 mm ロールで販売されています 用途: フック / ループファスナーは、汎用用途に最適で、ケーブル管理などの特殊用途にも対応します。このようなテープは、他の固定具の代替品として最適で、次のような強力で信頼性の高いアタッチメントが必要な用途でよく使用されます。 物の表面への取り付け 頻繁に交換されるグラフィックやバナーの壁掛け 自動車産業 ブレースの固定などの医療用品 ケーブルの管理と整理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様
幅 = 50mm。長さ = 2.5m。フックタイプ = フック&ループ。色 = 黒。機能 = 粘着剤。プレカット = なし
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。
フェノール樹脂
耐熱:120℃
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
フェノール樹脂
取付部
めねじ
種類
マッシュルーム形
使用温度範囲(℃)
-20~110
対応
RoHS
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
馬糞、稲わら、麦わらが原料とした、安心してお使いいただけるコンポスト用生ゴミ発酵補助材です。生ゴミに多量に含まれている水分を菌床が吸収することにより発酵促進微生物(菌類)が増殖しやすい環境を作り、生ゴミの発酵を促進します。稲わら、麦わらに付着・生息している発酵促進微生物が、コンポスト用発酵促進材と共に働き、生ゴミを良質の堆肥にします。※菌床のみのご使用では発酵促進があまり進みません。
配合
馬糞、稲わら、麦わら
1個
¥2,813
税込¥3,094
翌日出荷
全長(mm)
200
EBM品番
3526400
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
材質(本体)
SUS316L、研磨仕上
材質(取付部)
SUS316L
エスコ品番
EA948B-11
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
丸形
寸法H(mm)
14
寸法D(Φmm)
17
寸法d(Φmm)
10
取付部
めねじ
ねじの呼び
M5
材質(取付部)
黄銅
1個
¥360
税込¥396
当日出荷