- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- メインヒューズのおすすめ人気ランキング
メインヒューズのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新238件の「メインヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズ 30a」、「平型ヒューズ30A」、「ヒューズ」などの商品も取り扱っております。
過電流が一定時間流れたときに溶断して、電装機器の故障等を防いでくれる為のパーツです。
瞬間的な電流では切れず、継続的な電流で切れるスローブロータイプ。
自動車のスローブローヒューズホルダーに取り付けて使用してください。
用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。
タイプ
爪無
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に
寸法H(mm)
12
寸法D(mm)
27
寸法W(mm)
14.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用
用途アフターパーツ取付の電装品保護
許容電流(A)
50
色
黒
電線長さ(m)
0.19
使用可能電力
DC12V600W以下DC24V1200W以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れます。その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に
寸法H(mm)
15
寸法D(mm)
30
寸法W(mm)
22.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に
寸法H(mm)
15
寸法W(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に
寸法D(mm)
43.2
寸法H(mm)
15
寸法W(mm)
22.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズBTタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは2個まで可能
用途アフターパーツ取付の電装品保護
色
黒
付属品
ボルト4個
寸法H(mm)
62
寸法D(mm)
49
寸法W(mm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
材質
亜鉛+PC
サイズ(mm)
約18.9×18.7×5.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
使用温度範囲(℃)
-40~120
規格
ISO8820-4
定格電圧(V)
DC32以下
定格遮断容量(A)
1000
挿入力
44.1N以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿抜力
9.8~24.5N
スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。
太さ(sq)
AV5.00
コード長さ(m)
6
付属品
丸型端子(5Φ・6Φ)各1個
材質
コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール。丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール
使用可能電力
DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷