- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- メカスのおすすめ人気ランキング
メカスのおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新53件の「メカス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目透し天井」、「ワンタッチ」、「かすがい 小」などの商品も取り扱っております。
マキタ和風天井用エア釘打
和風天井をラクにこなす極薄設計。
用途内装、木造仕様トリガロック付属品六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース質量(kg)1使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)ポケットネイル:16~25釘装てん数(本)150使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
¥53,980税込¥59,378
3日以内出荷
日本マタイしっかりマルチ押さえ
マルチやシート不織布等の固定に最適です。
支柱やネットの固定用にも手軽にお使いいただけます。
しっかり押さえるU字型。
種類Uピン材質亜鉛メッキ鉄線長さ(mm)150幅(mm)50色シルバー規格2mm×5cm×15cm太さ(mm)2
1袋(10個)
¥419税込¥461
当日出荷
シート押えグリップ式です。
用途マルチやシート・不織布等の固定用。種類グリップ式仕様グリップ式材質ポリエチレン長さ(mm)205幅(mm)83色黒太さ(mm)10
1パック(10本)
¥629税込¥692
当日出荷
柱のツラから出ないカスガイ。木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。ノミ等による座彫りが一切不要。片ハズレなく、シーソーにならない。施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。(従来はカスガイを取りはずさなければならないことがしばしばあった。)。大手ハウスメーカーにも永年にわたり採用されています。
引抜強度(N)松:1421、杉:833、檜:2814、米栂:617
GA-REW(ガリュー)メカスイングノズル ガン付き
左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。
1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 10-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
1個
¥74,980税込¥82,478
当日出荷
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。種類Uピン材質鉄長さ(mm)約150幅(mm)約30太さ(mm)約2.8
1パック(100本)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
フクビ化学先付けクロスフリー見切13
クロスのキレ・シワを防ぐ目透し見切。クロスを巻きこみ、ボードに差し込む簡単施工。
クロスを巻きこみクロスのキレ・シワを防止。
天井クロスのラインをスッキりと仕上げる。
目透し見切の3mm目地タイプ。ボードに差し込むだけの簡単・スピード施工。
長さ(m)2色ホワイト
BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー墨出し器 フルライン GLL3-80CG
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。視認性の良いグリーンレーザー採用 。
スマホで照射ライン選択、レーザーパワー調整が可能 。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。
用途垂直、水平出し作業取付穴径(三脚)1/4、5/8インチ対応出力10mW以下(クラス2)電源単三アルカリ乾電池×4本、10.8Vプロ用バッテリー光源レーザーダイオード波長(nm)500~540自動補正範囲±4°指示精度±1mm/5m防塵防水性能IP54照射範囲30m/50m(受光器使用)
1台
¥109,800税込¥120,780
当日出荷
材質(本体)スチール表面処理ユニクロメッキ処理ボルトM6適合ボルト径M6
1セット
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
1個
¥519税込¥571
当日出荷









![ツライチくん コクサイ[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono38564434-230508-02.jpg)