メスメスのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
13,133件の「メスメス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メスメス 継手」、「メスメス 変換」、「メスメス コネクタ」などの商品も取り扱っております。
1個
999 税込1,099
当日出荷

1本
特価
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エア配管の接続に
用途外ネジと外ネジを接続 最高使用圧力(MPa) 1 形状 中間ソケット 材質(本体) 真鍮 ねじの種類 (めねじ)G 表面処理 メッキ仕上 ねじ規格 インチサイズ 使用流体 空気
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷


エア配管の接続に
用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続 最高使用圧力(MPa) 1 形状 異径ソケット 材質(本体) 真鍮 ねじの種類 (めねじ)G 表面処理 メッキ仕上 ねじ規格 インチサイズ 使用流体 空気
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質 ステンレス(SUS304)
1パック(2個)ほか
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


給水、給湯用のネジ変換アダプタです。 RねじをGめねじに変換する時に使用します。
材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。 適合 空気 形状 ソケット
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 ソケット 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類 GXRc ねじサイズ 1/4X1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1.5 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm) 23 二面幅H(mm) 17 質量(g) 27 トラスコ品番 808-4684
1袋(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状 ソケット 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 21 常用使用圧力(MPa) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 Rc
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)