- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研磨材料
- メディアのおすすめ人気ランキング
メディアのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新37,052件の「メディア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メディア シュレッダー」、「サンドブラスト メディア」、「バレル研磨 メディア」などの商品も取り扱っております。
褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整
成分
酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン
硬度
新モース:12、ヌープ:HK2020
比重
真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
カラフルでスタイリッシュなインテリア金庫。耐火性能に加え、火災時のスプリンクラーや消火放水から収納物を守る耐水仕様もついているので、大切な書類や思い出の品物を安心して保管できます。。
スウェーデン国立研究所(SP)の規格による60分耐火性能試験合格、SP耐火60分試験に基づき、DVD、USBメモリー、メモリーステック等デジタルメディアへの耐火性能を社内試験にて検証、認証。アメリカ、イギリス、ドイツをはじめとする100ヵ国に導入
仕様
耐火時間:60分
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
R3 デジタル・ロック
耐火時間
60分
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。
球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。
各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。
自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。
焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。
切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。
軟質金属、軽金属のピーニング加工に。
「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。
硬度
5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)
比重
2.55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプ
セミハードガラス系
硬度
5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重
真比重/カサ比重 1.6/2.5
「SuperMQ色素」により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。低エラーレートを実現。省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケース採用。(スピンドルケース除く)。インクジェットプリンター対応「ひろびろワイドレーベル」採用!。スーパーファインホワイト層の採用により優れた速乾性・発色性を実現。
タイプ
データ用
種類
CD-R
速度
48倍速
レーベル面色
ホワイト
記憶容量(MB)
700
適合プリンタ
インクジェットプリンター
グリーン購入法
適合
最大67枚細断が可能なハイパワーシュレッダ。
最大67枚をいい勝細断
トルク可変型モニターにより細断スピードとパワーを最適化しながら、A4用紙を一度に最大67枚まで細断できるハイパワーシュレッダです。
各種メディアの細断も可能
CD/DVD、FD、MO、カードの細断も可能です。メディアを細断する際には、付属のメディア用トレイをチップボックスにセットすることで、細断後の紙とメディアを分別することが可能です。
細断形状
クロスカット
ダストボックス容量(L)
約92
質量(kg)
99
安全装置
オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、安全停止スイッチ、ストッパー
消費電力(W)(50/60Hz)
810/810
電源電圧(V)
100・50/60Hz
機能
オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×940
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
約32(A4上質紙64g/m2)
細断寸法(mm)
約3.9×45
投入口幅(mm)
310/A3
最大細断枚数
約67(A4上質紙64g/m2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×500×940
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
約67(A4上質紙64g/m2)
リバース機能
あり
最大投入幅
A3
1台
¥799,800
税込¥879,780
翌々日出荷
カーペット下や隙間の配線に最高な極薄ケーブル!!厚さ1mm幅4mmを実現!!
ギガビット対応の高速LANケーブル。
ハブなどの接続に便利なスリムコネクタ採用。
厚さ1mm幅4mmの極細LANケーブル。
環境にやさしいRoHS指令。
色
ブラック
規格
カテゴリー6準拠(1000BESE-T)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-T)
構造
より線
コネクタ形状
RJ-45、スリムプラグ採用
環境対応
光回線(光メディアコンバータ)、ADSL回線、ケーブルテレビ回線、PLCデジタルテレビ、HDDレコーダー、次世代ゲーム機等
結線方式
ストレート結線
ケーブル形状
厚さ1mm幅4mm
録画用(繰り返し録画可)。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。5mmケース付き。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。インクジェットプリンター対応。「ひろびろワイドレーベル」採用により、外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり。
色
ホワイト
対応メディア
録画用ブルーレイディスク BD-RE (1~2倍速記録対応)
録画時間
地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分)
容量(GB)
25(1層)
A4サイズの書類が収納可能。
安心の72時間防水。従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UPしました。
熱に弱いCD/DVDなどのデジタルメディアも保護する強靭な耐火性を備えています。
耐火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定。
付属品
鍵2本、取扱説明書
エスコ品番
EA961KC-22A
質量(kg)
10.9
外寸(mm)
419×375×193
内寸(mm)
321×232×136
ロック
フラットキー
耐火時間
30分
1個
¥37,500
税込¥41,250
翌日出荷
車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼り保護するフィルムです。厚みのあるフィルムで、破れにくく丈夫です。透明度の高いフィルムで、貼っているのが見た目では分かりにくく自己粘着できます。
用途剥してものり跡がつかなく、洗って何度も使用できます。はさみでお好きな長さにカットしてご使用ください。
テープ長さ(m)
5
粘着剤
アクリル系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミニウム製のスタイリッシュなUSBメモリー。SB 3.0高速伝送インターフェイスを搭載しています。USB 2.0の数倍の読み取り速度で、伝送パフォーマンスを大幅に向上します。USB 2.0およびUSB 1.1インターフェイスと互換性があります。マルチメディアファイル/ドキュメントを高速で伝送・保存し、容易にデータを共有できます。
質量(g)
12
OS
Windows XP or later, MAC OS 10.6 or later, Linux 2.6 or later
サイズ(mm)
54.4×19.3×7.3
インターフェイス
USB3.2 Gen1
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。
付属品
マグネット×4枚
硬度
3~4H
対応機種
汎用
取付け方法
マグネット
紫外線カット
99
タッチパネル方式
非対応
ブルーライトカット率
約48%
のぞき見防止
対応
反射防止
○
ブルーライトカット
対応
高品質かつ低価格なコストパフォーマンスに優れた焼成メディアです。
形状
アングルカット
タイプ
中切削用
大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。持ち手付きなので、通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンでPCを持ち出しやすいです。手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。
材質
ポリエステル(防水)+ナイロン
特性
2Way
社員証などのカード類の大量処理に最適なメディア細断専用シュレッダ。
各種メディアの細断が可能
細断は「正転ボタン」「ストップボタン」によるマニュアル操作。CD/DVD、FD,MO、カードの各種メディアの細断が可能です。
紙の細断も可能
紙の細断も対応しており、機密書類の細断にもご使用して頂けます。
細断形状
クロスカット
ダストボックス容量(L)
約45
質量(kg)
99
安全装置
オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、安全停止スイッチ、ストッパー
消費電力(W)(50/60Hz)
1230/1230
電源電圧(V)
100・50/60Hz
機能
オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW、ロータリーローラープレス機構
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×530×940
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
CD・FD・MO/1、カード/4
細断寸法(mm)
約3.9×45×45
投入口幅(mm)
125/CD・FD・MO、310/カード
最大細断枚数
CD/2、FD・MO/1、カード/7
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×530×940
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
CD/2、FD・MO/1、カード/7
リバース機能
あり
1台
¥799,800
税込¥879,780
翌々日出荷
防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!
付属品
充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他
質量(g)
約176
電源
充電式リチウムイオン電池
有効画素数
約1635万画素
機能
電子式手ブレ軽減、CALSモード
液晶サイズ
2.7型
ズーム(光学/デジタル)
4倍/6倍
対応メディア
マイクロSDカード/マイクロSDHCカード(32GBまでサポート)
防塵防水性能
IP6X
撮像素子
1/2.3インチ BSI CMOS
ISO感度設定
100~3200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約103.2×66.7×52.4
入出力端子
USB2.0
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
成分
ミリスチン酸イソセチル、ポリメタクリル酸メチル、フェニルトリメチコン、オレイン酸ポリグリセリル-2、イソステアリン酸、カルナウバロウ、キャンデリラロウ、ステアリン酸PEG-15グリセリル、セスキオレイン酸ソルビタン、セタノール、トコフェロール、ポリエチレン、水、ミツロウ、ワセリン、プロピルパラベン、メチルパラベン、酸化チタン、酸化鉄、マイカ、水酸化Al
収納枚数(枚)
1
材質
ポリスチレン
色
クリア
質量(g)
約36
外形寸法(mm)
約142×125×5.2
1パック(10枚)
¥269
税込¥296
当日出荷
UVプリント面のどくとくなマット調をスプレー式トップコート剤を塗布することで光沢感が出ます。キズや汚れからメディアを保護します。トップコートを塗布することで、アンダーコート剤などのべたつき(タック)を無くします。
用途アクリルキーホルダー、金属銘板など
成分
特殊化合物、炭化水素溶剤
液色
無色透明液体
適合材
アクリル、金属、樹脂、木材、その他
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
常温3以上で乾燥~24硬化
使用場所
室内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
187mL
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
1台(420mL×1本)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷