メンテナンス工具のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
947件の「メンテナンス工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具」、「修理工具」、「MonotaRO 工具セット」などの商品も取り扱っております。
メンテナンス用工具セット goot(太洋電機産業)ランキング1位
1セット(13点)ほか
9,198税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プロ用デラックス工具セット スーパーツールランキング2位
引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
1セット(62点組)ほか
72,980税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メンテナンスプロ エンジニアランキング3位
OA機器のメンテナンス作業用です。 エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
セット商品数19トラスコ品番341-8596セット内容斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06)質量(kg)1.17ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)256×182×50
1セット
19,980税込21,978
当日出荷

工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウランキング4位
様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に差込角(mm)9.5セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)。【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個。【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個。【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個。【モンキーレンチ】1個。【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)。【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)。【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)。【差替ビット用ドライバーハンドル】1個。【ラジオペンチ150mm】1個。【ペンチ150mm】1個。【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個。【CR-Vビット】(計18個)。【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)。【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)。【PH】No.1、2、3(計3個)。【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(50点組)
8,498税込9,348
当日出荷

整備工具セット 9.5sq SK11ランキング5位
入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。
1セット(133点組)
52,980税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オールインワン、収納・持ち運びに便利なビット内蔵タイプです。伸縮式ホルダーは軸長80~150mmまで無段階に調整可能です。奥まった場所での作業に力を発揮します。 ビットセットは本体内蔵のため、収納・持ち運びに便利です。ラチェット機構採用で、グリップを左右に反復するだけでネジの締め付け、あるいは緩め作業が可能です。握りやすく、すべりにくいクッショングリップです。
用途自動車・二輪のメンテナンス、家庭・事務所の常備工具等。セット内容(25mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm/六角:2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm/トルクス:T10・T15・T20種類セット品商品構成セット品
1個
1,998税込2,198
当日出荷

充実なセット内容で、愛車メンテナンス、機械メンテナンス、日常作業に最適です。コンビネーションギアレンチが10本セットされているので、作業がもっと効率的になります。
セット商品数95質量(kg)13ケース寸法(mm)510×220×250
1セット(95点組)
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヘッドを極薄仕様にしているため、狭い場所での作業に最適です。
用途工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々なシーンで。セット内容+1、+2、-6厚さ(mm)10(ビット部含む)種類セット品商品構成セット品
1セット(3本)
759税込835
当日出荷

1セット(2本)
2,298税込2,528
当日出荷

1セット(20点組)
23,980税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適入組点数60セット内容【T型ドライバーハンドル】1本。【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本。【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本。【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本。【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本。【ラジオペンチ 150mm】1本。【コンビネーションプライヤー 150mm】1本。【ニッパー150mm】1本。【モンキーレンチ 200mm】1本。【カッターL】1本。【ヤスリ半丸】1本。【ソフトハンマー】1本。【電工ペンチ】1本。【ソケットアダプター 】1個。【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm。【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm。【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00。【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm。【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30。【6.35mm差込角ソケット用アダプター】。【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm。【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm。【ブローケース 】2個質量(kg)3.5ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
4,898税込5,388
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット
天面フラットV形3段式メタルケース。 高級感あふれるカーボン調トレー付。
1個
69,980税込76,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)


備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。入組点数58セット内容【9.5mm角ラチェットハンドル】。【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19。【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8。【9.5mm角エクステンションバー】75mm。【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm。【6.35mm変換アダプター】。【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17。【モンキーレンチ】200mm。【ロングノーズプライヤー】150mm。【万能ラジオペンチ】150mm。【コンビネーションプライヤー】200mm。【スタビードライバー】#2・-6。【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6。【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30。【6.35mm角T型ハンドル】。【ソケットアダプター】。【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00。【金切鋸】240×24T。【ネイルハンマー】8oz。【両口ソフトハンマー】。【ボルトカッター】。【コンベックス】2m×13mm巾寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×310×78質量(kg/セット)5.2
1個
8,598税込9,458
当日出荷

あらゆる使用シーンのなめたネジ・錆びたネジ・固着したネジの取り外しに便利な工具セットです。
種類セット品セット内容なめたネジはずし2本組ステンレスねじ用(TNH-66N)、ミニインパクトドライバーセット +1+2ビット付(TMID-25)、ネジ外し液 ネジ山救助隊 15g(TNH-15)、ネジザウルスGT ブラック(TPZ-58)、ツールケース(TNNS-C)トラスコ品番449-9824質量(g)530
1セット(5点組)
7,998税込8,798
当日出荷

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ご家庭でのメンテナンス作業に最適な24pcsをセットしました。備えて安心、24pcsの厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。入組点数24セット内容ドライバー(+1×100mm・+2×100mm・-6×100mm)・カッターL・ラジオペンチ150mm、コンビネーションプライヤー150mm・モンキーレンチ150mm・家庭用はさみ・ネールハンマー、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)・精密ドライバー(-1.8・+00)、コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14mm)・ハードケース
1セット
6,598税込7,258
当日出荷

汎用性の高い工具セットです。
用途メンテナンストラスコ品番446-8837セット内容ソケット(12角)(8・9・10・11・12・13・14・17・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm)、ディープソケット(12角)(17・19・21mm)、クイックリリースラチェットハンドル(250mm)、首振りエクステンションバー(125・250mm)、ユニバーサルジョイント(1/2インチ)、エルハンド1/2インチ(260mm)、コンビネーションレンチ(8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・24mm)、折りたたみ式六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、シックネスゲージ(0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.40・0.50・0.55・0.60・0.70・0.75・0.80・0.90・1.00mm)、モンキーレンチ(250mm)、マイナスドライバー(5.0mm×75mm、6.0mm×150mm)、プラスドライバー(#1×75mm、#2×150mm)、ラジオペンチ(150mm)、ニッパ(150mm)、ペンチ(175mm)、片手ハンマー(1 1/2ポンド)、材質(工具箱:スチール)セット商品数70ケース色グリーンケース寸法(mm)430×205×205
1セット
32,980税込36,278
当日出荷

大きい開口部:爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。 セーフティコード用穴付き:セーフティコード用の穴付きです(高所作業中の工具の落下や、紛失防止に) 抜群のグリップ力:荷重を加えたときに小指が引っ掛かるので、しっかりと握ることができるハンドル形状。 ラチェットレンチ機構:メーカーラチェットレンチ機構を取り入れ、あらゆる過酷な環境下でも、安定したラチェット動作が得られる強力型ラチェットハンドルです。 2段爪の採用:爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし、耐荷重性抜群、送りはスムーズです。
用途水道・建築・土木などの室外作業に適しています。 自動車・機械・設備関連にも多岐に渡り、お使いいただけます。(整備・保守・点検・組立など)寸法d2(Φmm)6寸法t2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションツールセット
縦横自由における新型樹脂ケース採用。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]トラスコ品番828-3532セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14。【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24。【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L。【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H。【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)。【ボールジョイント】BJ30。【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19。【モンキレンチ】MW-200。【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G。【ラジオペンチ】RP-150G。【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー。【ビットラチェットセット】BRS20。【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)。【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10。【ツールケース】TBP007質量(kg)5.2質量(1セット)(kg)5.2ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
1セット(63点)
39,980税込43,978
当日出荷