- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- ラジカセ電源コードのおすすめ人気ランキング
ラジカセ電源コードのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新122件の「ラジカセ電源コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源コード ラジカセ ソニー」、「パナソニック 電源 コード」、「電源 2穴ソケット」などの商品も取り扱っております。
AC100Vの外部電源端子付。
CDステレオラジカセを家庭用電源で使用。
ケーブル長(m)
1.8
色
ブラック
コネクタ形状
2P電源ソケットオス - ACプラグメス
変換タイプ
オス - メス
AC100Vの外部電源端子付ステレオラジカセを家庭用電源で使用する場合。
定格
7A/125V
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。
各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状
2P・ストレート
色
ブラック
規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ
×
対応機種
ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
定格容量
125V・7A(最大700Wまで使用可能)
機能
絶縁キャップ付・二重被覆
電源コード
VCTFK
マグネット
×
USBポート数
×
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
AC100Vの外部電源端子付ステレオラジカセを家庭用電源で使用する場合。
※接続する機器それぞれに入出力の関係が必要です。
定格
7A/125V
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ACケーブルの交換や予備に、もう1本あると安心。ACアダプタ(2Pタイプ)とコンセントを接続する”ACアダプタ用ACケーブル”。
2Pコネクタを持つACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。
ストレートタイプの2Pコネクタを採用しています。
ACケーブルの交換用、あるいは予備にもう1本持っておきたい人に最適です。
仕様
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×
質量(g)
112
定格
125V・7A ただし、日本国内専用とする。
適合規格
PSE適合(本体)
コード長さ(m)
2
プラグ
2ピン・ストレートプラグ
プラグ形状
【スイングプラグ】×
差込口形状
【本体】2ピン
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様
差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
Lumen 電源ケーブル [ 1.5m ][ メガネ型2ピン(メス) - AC2ピン(オス) ]
ノートパソコン用AC電源アダプタにつなげられるメガネ型(2ピン)AC電源ケーブル
仕様
PSE:取得 ケーブル長:150 cm 最大対応電圧/電流:125V / 6A
端子
メガネ型2ピン AC2ピン
ケーブル長(cm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7 (2ピン型) コネクタです。一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。標準的なストレートコネクタタイプ。
色
ブラック
定格
7A-125V (700Wまで)
ケーブル長(m)
1.8
コネクタ形状
コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠)
ケーブル
VCTFK 0.75mm2ケーブル
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
●海外出張や旅行に便利な海外の電圧(AC100-250V)に対応したノートパソコン用のインラインケーブルです。●DELL、HPなど海外メーカーのパソコンにも対応している3ピンプラグ付。●インラインケーブルを使用するアダプターに対応しています。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
寸法(mm)
W95×H45×D27
使用温度範囲(℃)
0~35
入力電圧(V)
AC100-240V 50/60Hz
定格容量
(電源コード*figure-8用)2.5A/250V。(3ピン変換プラグ)2.5A/250V
電源コード(m)
1.1
質量(g/個)
100
出力仕様
ACコンセント:3口合計1400W/USBポート:2ポート合計最大DC5V/3.4A
1台
¥799
税込¥879
当日出荷
全長(m)
3
色
黒
定格電圧(V)
125
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
適合機種
D10VH・G10BYE
長さ(mm)
2600
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
国内・海外で使える海外対応電源ケーブル
色
黒
定格
AC100~AC250V/7A※上記仕様については、公設試験研究機関で試験を実施しております。
ソケット形状
(機器接続側)2Pメガネ型
種類
電源コード
定格電圧(V)
125
芯数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。
プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
色
黒
電線仕様-種別
S-VCT2c
電線仕様-芯数
2C
RoHS指令(10物質対応)
対応