リフトサポーターのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
104件の「リフトサポーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サポートスタンド」、「内装工事用突っ張り棒」、「天井ボード 突っ張り棒」などの商品も取り扱っております。
上部クッションラバー付
荷重(kg) 750 質量(kg) 15.3 最高位(mm) 2030 最低位(mm) 1360 直径(mm) 【ベース】300
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途内装作業のサポートに 耐荷重(N) 196(両ベース0°使用時) 材質 スチール 耐荷重(kg) 20
1本
2,980 税込3,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重(kg) 750 付属品 先端ゴム付き・微調整用ぺタル付き RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,900 税込27,390
翌々日出荷

仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg) 2000 調整ねじ(mm) 145 メッキ 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適! 一人での作業が可能。 滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。
全長(cm) 約115~290 材質 SS400相当 最大伸長(mm) 本体伸縮部/約900、シャフト/約850 耐荷重N(kgf) 約98(10)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途窓枠やドア枠の突っ張り作業に便利なショートタイプ。 材質 ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石 耐荷重(kg) 100 全長(cm) 58~80 関連資料 (0.65MB) 伸長(cm) 最大34(シャフト)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷

付属品 溶接式ブラケット(100×127mm) エスコ品番 EA993MA-4 ストローク(mm) 381 高さ(mm) 【マウント部】381~762 耐荷重(kg) 908
1個
23,300 税込25,630
翌日出荷

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm) 29 材質(パイプ) (本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg) (垂直)50
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮自在のつっぱり棒。 縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。 グレー パイプ径(Φmm) 30 材質(パイプ) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立完成検品済み
揚程(mm) 820~1790 関連資料 (0.25MB) 最大荷重(kg) 500 取扱説明書 (0.37MB)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m) 1.6~2.9 仕上 クローム 荷重(kg) (制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

伸・耐・快を備えた職人の相棒です。伸縮自在、様々な場所での仮止め作業に使えます。抜群の耐荷重で現場をしっかり支えます。ラチェット機能で素早く簡単に突っ張れます。
用途建築現場などでの仮止め作業。 材質 酸洗鋼板 耐荷重 最大100kgf
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フットペダル操作2段式シリンダー
最大荷重(t) 0.5 ストローク(mm) 930 質量(kg) 57 最高位(mm) 1795 最低位(mm) 890
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

1台
74,980 税込82,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。 建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。 45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伸、耐、快を備えた職人の相棒です。 ラチェット機能で素早く簡単に突っ張り作業ができます。 枠や柱の歪み修正、突っ張り作業に便利なショートタイプです。 伸縮自在、様々な場所や用途で使えます。 抜群の耐荷重で現場をしっかり支えてくれます。
用途建築現場などでの仮止め作業に。 材質 本体:SPHC パッド:SPHC/PVC 耐荷重(kg) 最大約100 使用範囲(mm) 約430~550 伸縮範囲(mm) 約260(最大) パッド寸法(mm) 約90×65
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途建築現場などでの仮止め作業。 材質 本体:ABS、磁石:フェライト磁石 全長(mm) 1100~1800 耐荷重(kg) 100 関連資料 (1.14MB)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g) 1340 本体寸法(mm)高さ 340 荷重設定範囲(kg) 2 耐久性 18000回ストローク(常温) 材質/処理 (支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。 材質 本体:スチール 耐荷重(kg) 100 本体質量(g) 約1400 使用範囲(mm) 800~1100 関連資料 (1.24MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×800×65
1本
6,998 税込7,698
当日出荷