- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- リベットポンチのおすすめ人気ランキング
リベットポンチのおすすめ人気ランキング
2026/03/17更新117件の「リベットポンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リベットかしめ工具」、「丸 ポンチ」、「リベット 工具」などの商品も取り扱っております。
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど。
材質
クロムバナジウム鋼
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど
トラスコ品番
766-3366
セット内容
プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
485
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途大型車ブレーキライニングのかしめ
トラスコ品番
814-7935
適合機種
A-302
部品番号
1026
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
小カシメ・中カシメに対応しています。
仕様
頭径6mm~7mmに使用
穴径(Φmm)
6
長さ(cm)
11
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど
トラスコ品番
766-3374
セット内容
プラスチックスタンド、3.5・5.2・7.0・8.8・10.5mm
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
579
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど。
材質
クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ
4 1938
ポンチ、ダイス等であけた鉄板どうしにリベットやボルトを入れて固定する前の穴あわせに使用します。
その他
テーパー部分(L1)の胴部分(D)から約1/3の所が穴径に合うように選んでいただくと安全です。
種別
ヨセポンチ
材質
S45C
硬度
HRC40
寸法L3(mm)
25
ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。
その他
胴部分(D)は研磨仕上げしています。穴径とサイズDが一致するポンチを選んでください。穴に叩き込んで使用します。
種別
リーマポンチ
材質
S45C
硬度
HRC40
1個
¥6,580
税込¥7,238
当日出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップDタイプ(リベット軸径6mm用)です。
スナップ受けは、BRH-6_6AスナップバッファAをご使用ください。
トラスコ品番
828-9349
質量(g)
105
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
打込む材の幅にピンの長さを合わせます。
用途プレセッターの接合具として使用します。
ピン径(Φmm)
12
多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容
【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウム。PH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)。【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウム。PH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)。【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄。PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm)
ケース寸法(mm)
122×140×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
頑丈な作りになっています
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
100
リベット径(Φmm)
2
頭径(Φmm)
3.5
アズワン品番
64-2228-95
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
頑丈な作りになっています
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
100
穴径(Φmm)
4.5
リベット径(Φmm)
4
アズワン品番
64-2229-08
1個
¥965
税込¥1,062
当日出荷
ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。
材質/仕上
S-45C
焼入硬度
HRC40
安全ロープ穴付。完全熱処理済。
用途鉄骨ボルト穴の合わせ作業に
材質
機械構造用炭素鋼(SC材)
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。
トラスコ品番
366-9076
セット内容
(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
質量(g)
650
硬度
打撃面硬度:HRC38~46
先端硬度
HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
1セット(8本)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容
平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)
材質
クロームバナジウム鋼
全長(mm)
2mm:114。3mm:124。4mm:150。5mm:164。6mm:178。8mm:178
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷