- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- リングナットのおすすめ人気ランキング
リングナットのおすすめ人気ランキング
2026/02/13更新2,408件の「リングナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リングナット締付工具」、「アイナット」、「銅管継手そろばん玉」などの商品も取り扱っております。
形状
丸形
種類
ロックナット
用途銅管用継手。
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用温度(℃)
-50~150
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅
形状
ロックナット
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。
材質
ステンレス
形状
丸形
種類
ロックナット
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。
材質
SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ
形状
丸形
種類
ロックナット
表面処理
リン酸マンガン処理
強度区分
Class4
用途アダプタおよび軸に使用します。
ソロバン玉入りリング式継手専用ナットです。
材質
黄銅
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質
SS400
表面処理
三価クロム
用途吊ピースとして大変便利です。
材質
鉄(SS400)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
規格
3種
ねじの種類
ナット
関連資料
(0.17MB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ山種類
メートル並目
耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに
材質
黄銅
形状
ロックナット