レバー部品のおすすめ人気ランキング

2026/03/23更新
24,351件の「レバー部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レバーナット」、「ワンタッチ クランプレバー」、「レバーハンドル」などの商品も取り扱っております。
横押し型トグルクランプ(引きレバー) モノタロウランキング1位
締圧力(kN[kgf])0.45[45]ストローク(mm)17材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)41タイプ横押し型最高高さ(mm)45.24材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM4×18 P=0.7ベースフランジ最大長(mm)96.9ハンドル操作角度(°)190
1個
849税込934
当日出荷

オーバルグリップレバー OGL MIYOSHI(小西製作所)ランキング2位
種類グリップレバー取付部おねじ材質(本体)黒色フェノール樹脂表面処理(シャフト)クロムメッキ材質(シャフト)鋼材SUM22
1個
779税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ランキング3位
種類グリップレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989税込1,088
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ロッキングレバー L MIYOSHI(小西製作所)ランキング4位
種類テンションレバー形状ノブ付形材質(本体)鋼材SUM22材質(握り玉)黒色フェノール樹脂表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)鋼材SUM22
1個
999税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

シャフト イマオコーポレーションランキング5位
イマオコーポレーションシャフト
必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。
用途リーチクランプ専用のシャフトです。寸法F(mm)-寸法D(Φmm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法A(Φmm)-
1個
2,398税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


締圧力(kN[kgf])0.5[50]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)60タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)74.4材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM5×37 P=0.8ベースフランジ最大長(mm)92.6クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)56
1個
659税込725
当日出荷

機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
709税込780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(191種類の商品があります)

種類グリップレバー取付部おねじ材質(本体)黒色フェノール樹脂材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
1個
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

仕様ハンドルアダプター3付付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)75
1個
1,398税込1,538
当日出荷

1個
809税込890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様湯・水用キャップ付、ハンドルアダプター4付材質ABS樹脂
1個
429税込472
当日出荷

横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,690税込1,859
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

横押し型のトグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。締圧力(kN[kgf])0.5[50]材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ横押し型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
1個
939税込1,033
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf])0.5[50]ストローク(mm)16.2材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)54タイプ横押し型最高高さ(mm)17材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM4×18 P=0.7ベースフランジ最大長(mm)102.9ハンドル操作角度(°)180
1個
1,098税込1,208
当日出荷