- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ロックスリーブのおすすめ人気ランキング
ロックスリーブのおすすめ人気ランキング
2026/03/16更新1,029件の「ロックスリーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロック」、「スリーブ」、「アイボルト M8」などの商品も取り扱っております。
ワイヤーを通し、止めネジで固定して下さい。
仕上
錫コバルトメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
適合機種
N-1300型用
コード
267630
アズワン品番
65-0567-81
1個
¥2,798
税込¥3,078
22日以内出荷
付属品
六角レンチ
表面処理
クロームメッキ
仕上
クロームメッキ
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。
また店舗における看板や大型POPの取り付けに。
専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。
設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。
舞台でのバトンへの吊り下げに。
アドバルーンやバルーンの固定に。
クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。
展示会場における造作物の補強や固定に。
アンテナの引っ張りに。
農業フェンス・園芸用に。
店内外におけるタペストリーの取り付けに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末
スリーブなし
開錠番号がお好みの番号にセットできるマイセットタイプ
たすき掛けで持ち運びも簡単
チェーン式でコンパクトに収納、サドルバッグに入ります。
用途保安用ロック
長さ(mm)
1200
寸法(mm)
リンク太さΦ3×15×28
キー方式
ダイヤル式
迅速に張りのある状態でワイヤーを結束することができます。
アンカーとしてもジョイントとしても使用可能です。
セルフロック機構の為、工具不要で簡単調節、簡単解除が可能です。
設置・維持の時間が短縮でき経費節約にもなります。
用途農業(格子やフェンス)・園芸用仮止めの固定
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
材質(ピン)
ステンレス(SUS302)
材質(バネ)
ステンレス(SUS302)
表面仕上げ
生地
材質(ツメ)
焼結合金
ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。
仕様
専用圧着工具:無し(市販品で可)
日本製のアルミスリーブです。
ステンレス素材と相性が良く高強度での加締めが可能です。
使いやすい100個入りです。
専用加締め工具をお勧めしますがペンチ等での加締めも可能です。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に。
ワイヤロープの先端加締め用として。
ワイヤロープの接続用として。
材質/仕上
アルミ
ミニロック又はシルバーロックを使用する場合はプライヤー・ペンチなどで圧着します。
用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。
ALCや片壁等、様々な壁に使えます。
中空壁施工では、開口補強を必要としません。
樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。
必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。
壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
材質
SUS304
かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。
左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。
ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。
ワイヤロープの切断機能も備えています。
用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。