ロックピンのおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
2,735件の「ロックピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折れピン」、「差し込みピン」、「ピン ストッパー」などの商品も取り扱っております。
ボールロックピン 大阪魂ランキング1位
硬度HRC(ボール)55~材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ステンレスシャフトロックピン TAKIGEN(タキゲン)ランキング2位
アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。
用途特装車材質ステンレス質量(g)31タキゲンコード24711
1個
766税込843
当日出荷


リンチピン(三価めっき) OHSATO(大里)ランキング4位
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質仕上三価ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スナップピン(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリングランキング5位
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス種類スナップピン
1パック(34個)ほか
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630材質(ボール)SUS440C表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
2,290税込2,519
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピン - リングタイプ
リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
1個
1,090税込1,199
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(128種類の商品があります)

小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質仕上三価ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
629税込692
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(152種類の商品があります)

オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
当日出荷

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


製品同士の着脱や固定、位置決めや外れ防止(ロック)にご使用いただけます。 ピンを通した後、先端穴にスナップピンを差込むだけで簡単にロック(固定)できます。 スナップピンでしっかりとロック(固定)されるので抜ける心配がありません。 不使用時はスナップピンをフックに取り付けることで紛失防止になり、持ち運びにも便利です。
材質(ピン)S45C表面処理(ピン)ニッケルメッキ材質(持手)SUM23、(スナップピン)ばね鋼、ニッケルメッキ表面処理(持手/リング)ニッケルメッキ材質(リング)SWRH62A材質(フック)SWRM6表面処理(フック)ニッケルメッキ耐熱温度(℃)150
1本
1,398税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ロックナット黒染め LN
使用温度(℃)max80 min-20材質(ロックナット)鋼材S45C・三価クロメート
1個
159税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
7,998税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(レバー部)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SWPB材質(ラバー)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
1個
5,798税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)