ロッド棒のおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
517件の「ロッド棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属 ロッド棒」、「ガイド棒」、「ロット棒」などの商品も取り扱っております。
1個
219 税込241
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(L=1000)
ローコストタイプのクレモン錠です。 面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。 防水タイプ
用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉 材質 本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/、アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC) 寸法L(mm) 1000 標準色 グレー 適合扉厚(mm) 32~52 表面仕上げ 表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 03492
1個
630 税込693
4日以内出荷

1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途TL-308用のロッド棒としてご使用ください。 材質 SS400 表面処理 3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ロッド棒
平面ラッチや各種ハンドルとの組合せにより2点又は3点止めができます。
用途THA-315・平面ラッチ・各種ハンドル等 材質 SWRM 質量(g) 30 表面処理 3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
4日以内出荷

シブタニロッド棒
左右兼用型です。
用途分電盤・配電盤など 材質/仕上 スチール(SS400)/有色クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

別売のラウンドロッド用ブッシュを使用できます。
材質 仕上 光沢クロメート処理
1個
769 税込846
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ4×L450)
付属品 リベット・ワッシャー 寸法L(mm) 450 寸法d1(Φmm) 4 寸法d2(Φmm) 4.2
1個
170 税込187
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒
付属品 リベット・ワッシャー 材質 圧延棒鋼(SS400) 寸法d1(Φmm) 6 寸法d2(Φmm) 4.2 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
312 税込343
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 SUJ2 軸径(Φmm) 3~50 長さL(mm) 10~2000 焼入硬度 HRC60~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
材質 軟鋼線材(SWRM) 仕上 亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
509 税込560
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質 スチール(ユニクロ仕上げ) 仕上 ユニクロ
1個
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
599 税込659
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

付属品 リベット・ワッシャー 寸法L(mm) 850 寸法d1(Φmm) 8 寸法d2(Φmm) 4.2
1個
462 税込508
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


両ツブシなので、切断位置により上下の長さを調節できます。 各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
材質 軟鋼線材(SWRM) 仕上 亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
739 税込813
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質 S45C 表面処理 黒染め 硬度HRC 20~25
1本
特価
89 税込98
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)