ロングブラシのおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
274件の「ロングブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柄の長いブラシ」、「長柄ブラシ」、「長いブラシ」などの商品も取り扱っております。
パイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応) TRUSCOランキング1位
配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわり材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

[97-150Cm]ロングクリーンブラシ[2本組] エスコランキング2位
1個
5,800税込6,380
翌日出荷

コイルブラシ Carlisle(カーライル)ランキング3位
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛耐熱温度(℃)130
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

激落ちくん 排水管ロングブラシ LEC(レック)ランキング4位
洗面台や浴室の配水管に詰まった髪の毛を簡単に取ることができます。排水パイプの「Sトラップ」に溜まる、詰まりや臭いの原因となる髪の毛やヌメリなどの汚れを落とします。直径約3.5cmの三角形ブラシが、髪の毛を絡み取るだけでなく、パイプについたヌメリも取ることができます。汚れたブラシに触ることなく捨てることができる、使い捨てタイプです。長さ約46cmのロング柄で、パイプの奥まで届きます。3本入りです。
用途排水管の掃除に仕様ロングブラシ材質柄:ポリプロピレン ブラシ:ポリプロピレン・ステンレス鋼線寸法(mm)Φ35×460H質量(g)39シリーズ激落ちくん
1パック(3本)
319税込351
当日出荷

ナイロンコンデンサーブラシ シングル モノタロウランキング5位
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
1個
950税込1,045
当日出荷

高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ種類長柄タイプ適合ブラシ:593436材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45危険物の類別非危険物適合用途洗車
1セット
3,298税込3,628
当日出荷

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに使用場所排水口まわり縦(mm)600繰り返し・詰め替え対応
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

パイプの汚れ落としなどに適したポリプロピレン毛のブラシです。素材を傷付けにくいポリプロピレンの毛です。軸が長いので、手の届かないところの汚れ落としに適しています。
用途パイプの内側の汚れ落とし。材質(毛)PP線全長(mm)約670タイプねじりブラシ・ロング材質(柄部)
1本
1,298税込1,428
当日出荷

1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ロングブラシ
工作機械の隙間清掃、塗装前の下地清掃に。
1個
559税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。 ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。 ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm)350横(mm)20厚さ(mm)40毛の細さ(mm)0.4質量(g)70材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス毛丈(mm)25繰り返し・詰め替え対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

洗浄・掃除作業等に。ロングタイプ450mm。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!。先端のブラシで底面や奥部も清掃できます。ブラシの毛が長いのでやさしく研磨します。
材質ナイロン全長(mm)450
1個
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。 ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。 用途に合わせ通水ありと無しを選べます。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209毛丈(mm)約60材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC材質(柄部)アルミパイプ径(Φmm)22危険物の類別非危険物適合ハンドル75464218・75464227・47775274ブラシ寸法(mm)70×270×97適合用途洗車
1セット
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

左官道具の洗浄や農機具洗いに最適です。洗車などにも使えます。通水タイプです。
用途左官道具、農機具洗浄作業。材質(毛)PP全長(mm)約460タイプ先割ソフト材質(柄部)ポリエチレン危険物の類別非危険物
1本
659税込725
当日出荷

ひさしの裏側や天井隅にできたクモの巣取り、網戸洗い、壁面のお掃除に。
トラスコ品番368-5195材質毛:PET樹脂、本体:ポリプロピレン、ワイヤー:亜鉛メッキ鉄線寸法(mm)140×385幅W(mm)140繰り返し・詰め替え対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷

伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。 専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。 通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209危険物の類別非危険物
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)ロングハンドルブラシ
持ちやすく長いハンドルで、深い鍋の底や大型の厨房機器など、手の届きにくい場所もラクに洗浄できます。
用途シンク、深型・大型の鍋などの届きにくい場所幅(mm)76全長(mm)508毛丈(mm)45線径(Φmm)0.6ブラシ長(mm)110
1個
2,998税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。材質(ブラシ部)PP材質(柄部)PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム耐熱温度(℃)60伸縮範囲(cm)約100~150
1個
4,298税込4,728
当日出荷

1個
1,069税込1,176
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)