- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- ロープリールのおすすめ人気ランキング
ロープリールのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新195件の「ロープリール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロープ巻き取り機」、「自動巻き取り」、「巻き 取り 装置」などの商品も取り扱っております。
用途電柵線
適合
巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)
280
内径(Φmm)
140
幅(mm)
100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに
保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
ばねの力でロープを巻取ります。
コンパクトで移動持ち運びに便利です。
ロープの取替えが簡単です。
ばねの力で最大10m張出し可能です。
用途工事・作業場所での立入り禁止。危険区域等の侵入防止。会社・店舗等の駐車場
仕様
防雨型(保護等級3)
トラスコ品番
418-4866
材質
ドラム:SPCC、トラロープ:ポリエチレン(PE)
質量(kg)
4.8
ストローク(m)
10
ロープ径(Φmm)
12
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
寸法(mm)
395×560×500
本体質量(kg)
5.7
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた
複数のドラムをリール台1つで入替え使用できる
ドラムの積重ねOK、サイズ別に保管
着脱自在ハンドルで巻取りが楽々可能
ストッパー付キャスターで楽々移動
リール台1つでドラム入替えOK12Φ200m迄巻取可能
用途電力、通信、内外配線、入線、延線、工場用、船舶、漁業、林業、建設、道路、施設、橋梁、隧道
材質
金属製
型番
3036-28 ロープリール
アズワン品番
2-4342-12
工事、作業場所での立入規制に。危険区域等の進入防止に。
最大20mのロープを中間支柱なしで張り出し可能。
誤って手を離してもロープの巻き取りを停止する安全機構付き。
どこでも止まるロック機構付きで、任意の長さの引き出しが可能。
左右90°の首振り回転で、どの向きでも操作がスムーズ。(壁掛けタイプ)
屋外防雨型。
長さ(m)
20
外径(Φmm)
12
用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!
材質
PP
レトロな雰囲気のスチールリール。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
カバー
なし
キャスター
なし
適合ホース内径(Φmm)
15
巻取形式
手動
夢のマジックリール誕生
丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用
電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える
複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる
パックリールの積み重ね保管ができる
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具
引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
ハンドル高さ(mm)
360
適合幅(mm)
リール幅:105
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様
Φ8.5ヨリ戻し付
タイプ
軽量
巻取り器などに使える空リールです。
電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として
材質
耐衝撃ポリスチレン
内径(Φmm)
約52(大円)/約12(小円)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
267×267×102
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)
1200
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
トラスコ品番
370-4688
質量(kg)
2.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
307×213×367
収納量
外径Φ10/54m。制限質量/4kg
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トラスコ品番
851-3846
厚さ(mm)
59
直径(Φmm)
ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125
質量(g)
約130(1個あたり)
内径(Φmm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ロープリールの交換用ドラム
ロープリール(キャスター付)RDL-500C専用
材質
スチール
質量(kg)
3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×250×500
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷