ローラー金具のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
249件の「ローラー金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒ローラー」、「ベルトコンベアローラー」、「ガイドローラー」などの商品も取り扱っております。
UHシステム金具 UH-縦ローラー アトムリビンテックランキング1位
アトムリビンテックUHシステム金具 UH-縦ローラー
付属品+皿タッピンねじ3.1×16 2本材質鋼、エラストマー仕上ユニクロ
1個
409税込450
4日以内出荷

ロッド棒用ローラーユニット(ローラー型) TAKIGEN(タキゲン)ランキング2位
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤材質(本体)冷間圧延鋼材(SPCC)材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01475
1個
346税込381
当日出荷

UHシステム金具 UH-横ローラー アトムリビンテックランキング3位
1個
329税込362
4日以内出荷

スチール製ローラー軸付標準 マキテックランキング4位
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ガイドローラー 鉄枠 ローラーのみ ヨコヅナランキング5位
ローラー部にはウレタン樹脂を使用。
用途各種門扉のガイドトラスコ品番382-3261材質(ローラー部)LPプラス材質(軸)鉄(M10×90)
1個
669税込736
当日出荷

ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。
用途キュービクル・配分電盤材質ポリアミド(PA6)質量(g)33表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード02815
1個
338税込372
4日以内出荷

戸の上下調整ができる下部スライドローラー
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。ストローク(mm)最大5材質(本体)6ナイロン材質(車輪)ポリアセタール耐荷重(kg)10(2ヶで)推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
1個
489税込538
当日出荷

イマオコーポレーションスチールローラー
材質プーリー/SUM25(亜鉛三価クロメート)、スペンサー/SUM25最高使用温度(℃)100材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
1個
5,598税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


ローラー部にはウレタン樹脂を使用。
用途各種門扉のガイドトラスコ品番382-3270材質(ローラー部)LPプラス材質(軸)SUS304(M10×90)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、各種ガイドアイドラおよびトロア式ガイドアイドラ(TG型)に使用される鋼管製ローラです。 ガイドアイドラの種類や各種ベルト幅に合わせてご選定ください。
用途屋外ベルトコンベア用ガイドローラ
1個
3,400税込3,740
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
3,598税込3,958
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(242種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラローラー
種類ローラー材質プーリー/ポリアミド、スペンサー/SUM25最高使用温度(℃)70材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
1個
5,141税込5,655
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
699税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-5714P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月ヨコピン穴
1本ほか
1,598税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-5015P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
9,998税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ローラーにPOM(ポリアセタール)を使用している為軽快に作動します。内側、外側両方のローラーの調節ができます。取付は溶接・ビス止、いずれも可。
用途門扉用のガイドローラー(枠付)材質/仕上ローラー:POM(ポリアセタール)、枠:SPHC・クロメートメッキ種類新型適合扉厚(mm)60まで
1個
1,998税込2,198
当日出荷

錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 A-871(大型扉用)と合せてデザインの統一化が図れます。
用途特装車・バス・振動機器・リフトドア付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード02082
1個
431税込474
4日以内出荷