- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホルダ
- ローレットピンのおすすめ人気ランキング
ローレットピンのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新109件の「ローレットピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アヤメローレット丸棒」、「ローレット」、「圧入ピン」などの商品も取り扱っております。
種類
平行ピンB種h7
材質
SUS303
タイプ
B種
主に軸物のすべり止めに使われます。
棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど
仕様
JIS H3250 C3604B 真鍮棒
成分
Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm
材質
真鍮
長さ公差(mm)
±2mm
切断方法
丸鋸
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの連結に使用
適合
SG
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組(2本)
¥269
税込¥296
3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの連結に使用
適合
D30
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組(2本)
¥249
税込¥274
3日以内出荷
ローレット保持部の初期位置設定機構付です。上下のオートスライド機構による自動調芯(初期位置に対して±2.5mm)により2個のローレット駒に発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工を可能にします。
転造式ローレットアヤ目加工用ホルダーです。
幅(mm)
20
加工径(mm)
10~250
適合機種
旋盤
タイプ
アヤ目用
材質
SUS303
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
1個
¥5,200
税込¥5,720
当日出荷
転造ローレットホルダーアヤメ用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
適合
ローレットホルダー:KHS、KHS1
寸法(mm)
外形19.2×穴径4.76×幅6.35
入数
2コ1組
転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
適合
ローレットホルダー:KHS1
材質
合金工具鋼(SKS31)
外径×幅W×穴径(mm)
19.2×6.35×4.76
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの連結に使用
適合
ベンダー
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組(2本)
特価
¥199
税込¥219
当日出荷
切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。
ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。
ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。
特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。
全長(mm)
148
加工径(mm)
3~250(KNCD25タイプ)18~250(KNCD21タイプ)
適合
KNCD25タイプ/KNCD21タイプ
適合機種
旋盤
切れ味がよく、長持ちします。
外径(mm)
25.4
穴径(mm)
6
幅(mm)
5
適合ホルダ
KH2CN20N・25N
質量(g)
20
種別
アヤ目
切削式小径加工用ローレット駒(アヤ目用)です。
用途切削小径加工用アヤ目駒。
種別
アヤ目
外径(Φmm)
9.5
穴径(Φmm)
4
幅(mm)
2.5
適合ホルダ
KH2CA10R・12R
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
中目(M)駒付き。平目の中目ローレット駒が1個セットされていて、駒の芯の高さはホルダーシャンク部の高さと同じで非常に使いやすいホルダーです。
加工範囲(mm)
Φ10~250