- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用冬季向け用品
- ワキタ除雪機のおすすめ人気ランキング
ワキタ除雪機のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新63件の「ワキタ除雪機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動除雪機」、「小型除雪機」、「ヤマハ 除雪機」などの商品も取り扱っております。
充電式除雪機 SR-350-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番
SR-350-AAA-0
エンジン式小型除雪機 ESR-600-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番
ESR-600-AAA-0
用途除雪用品
全長(mm)
1100
材質
(皿)PP、(ハンドル)スチールパイプ
厚さ(mm)
(ダンプ部)150
色
(皿)レッド、(ハンドル)ブラック
刃先幅寸法(mm)
450
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合
排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ
320×100(mm)
質量(g)
800
耕うん幅(mm)
約100
耕深(mm)
-20~+20(調整可能)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
イドな皿幅で広い面積も効率よく除雪作業ができます。
用途関・駐車場周りの雪除けに
トラスコ品番
819-3293
材質
皿:ABS樹脂、ポリカーボネート、柄:アルミ合金、塩化ビニール
幅(mm)
950
全長(mm)
1230
質量(kg)
2.3
色
皿:ブラック
高さ(mm)
1230
奥行(mm)
350
幅(cm)
約95
口径(Φmm)
持ち手部:33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
950×350×1230
全長(cm)
約123
グリップ部(mm)
幅:440
刃先幅寸法(mm)
950
刃先長(mm)
210
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
急な積雪の備えに!フォークリフトに装着するだけで除雪が出来るアタッチメントです。 5トンクラスまでのフォークリフトならメーカー問わず取付可能です。 。差し込み150mmx75mmx2口 【特徴】上下反転することで鉄刃とゴム刃の両方で除雪が可能になります。除雪に慣れない初心者の方でもゴム刃を使用することで路面を傷めずにきれいに除雪することが出来ます。もちろん鉄刃でもガッツリ除雪していただけます。錆に強いメッキ塗装仕上げ長期にわたってご使用いただけます。数量限定特典!ラッシングベルト付き!【日本製】
幅(mm)
1500
質量(kg)
110
高さ(mm)
500
縦(mm)
(差込口)75
横(mm)
(差込口)150
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0エンジン部品【K420】
用途部品の交換に
適合品番
KSB-1170-AAA-0
関連資料
(1.32MB)
重機で吊り上げるだけで簡単に除雪ができます。
雪が目詰まりしにくく効率的に排雪できます。
用途工事現場などの除雪作業
寸法(m)
5.2×5.2
1セット(2枚)
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
雪押し・雪かき2通りに使えます。
用途除雪作業に
幅(cm)
約45.5
雪押し除雪作業に!大型車輪の付いたママさんダンプ!
材質
(ハンドル・タイヤ・ブレードエッジ):スチールパイプ・ポリエチレン・ポリカABS・スチール
質量(kg)
約5.5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約66×97×94※使用時の標準的な位置でのサイズです。
タイヤサイズ(mm)
約Φ165
皿部の左右に角度をつけたことにより、雪を斜めに捉えて除雪します。
幅(cm)
バケット:74
高さ(cm)
バケット:46
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
除雪といえばますコレ!大注目の折りたたみ式スノーダンプ。
十分な大きさと軽さを両立!
片手で持運びラクラク
仕様
ハンドル長さ調節3段階、角度調整ギア付、折りたたみ式、皿部先端補強
材質
皿/ポリエチレン、先金/アルミ合金、ハンドル/鋼管パイプ(粉末コーティング)
質量(g)
3600
使用時寸法(mm)
1250・1300・1350(3段階)×485(皿470)
折りたたみ寸法(mm)
670×485(皿470)×200
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
寸法(mm)
最大除雪深度:150mm
質量(g)
4600
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
1,200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3500
コード長さ(mm)
電源:385
電源電圧(V)
100
連続使用時間(分)
30
サイズ(mm)
33×135×22
除雪幅(mm)
300
投雪距離(m)
3~8.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。
発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。
炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通過も可能なほどの耐久性を実現しました。
コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。
夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
仕様
3連結
寸法(mm)
250×600×22
質量(kg)
18
色
緑黒
消費電力(W)
122
コード長さ(m)
3
ケーブル長(cm)
40(マット間)
1セット
¥43,900
税込¥48,290
翌々日出荷
多機能、小型、使いやすい小型サイズで女性、ご年配の方に大変使いやすい。先端は先金補強付で丈夫。
用途除雪スコップとして雪押し作業に
全長(cm)
約108
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
819-3290
幅(cm)
約35
エンジン式シューター除雪機 ESB-1170-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番
ESB-1170-AAA-0
4サイクルエンジンで始動も簡単。
移動車輪付でラクラク移動。
本格ナタ爪でしっかり耕うん。
収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)
連続60
仕様
移動車輪付
タイプ
車輪型
変速比
前進1
使用燃料
ガソリン
回転方向
(ロータリー)正転1
エンジンタイプ
4サイクル
使用の目安
菜園の広さ~50坪
爪直径(Φmm)
245
クラッチ
遠心クラッチ
エンジンオイル量(mL)
100
点火プラグ
CMR6A