- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 検査・測定
- ワニ口のおすすめ人気ランキング
ワニ口のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新426件の「ワニ口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワニ口ケーブル」、「クリップ電線」、「ワニ口クリップ」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
AC125
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
PVC
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
1袋(10個)
¥279
税込¥307
当日出荷
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプ
リード線付
軸径(Φmm)
1.5
寸法G(mm)
7
バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。
セット内容
赤・黒各1
材質
本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル
絶縁抵抗
DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁樹脂コーティング加工により接続作業の安全性に優れています。電気クリップ同士の短絡事故を防止します。
電流容量(A)
2
仕様
先端部絶縁耐圧:AC1000V 1分間
寸法(mm)
47×14×5
付属品
テグス10m
材質
スチール
タイプ
スタンダードタイプ
耐荷重(kg)
0.8以下(両端付近に2個使用の場合)
1パック(10個)
¥559
税込¥615
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)
銅合金
結線方法
はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
仕様
推奨保持対象:M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)
定格
30V、5A
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
412-5088
適合機種
F-152/153/154/155
質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(10個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質(本体)
黄銅
定格電圧(V)
30
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
P.V.C.
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
サイズ:大
全長:約54mm
結線テスト用
入数:各1個
カラー:レッド、ブラック
クリップ部分材質:鉄
定格:100V 3A
用途結線テスト用
色
赤・黒
仕様
赤黒各1個
全長(mm)
約67
質量(g)
13
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×10
定格電流(A)
3
1組
¥332
税込¥365
当日出荷
工作用のワニグチクリップです。
接点をはさむだけで接続できるので簡単にチェックができます。
セット内容
赤・黒各1個