上下スライドレールのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
125件の「上下スライドレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「上下 移動」、「昇降レール」、「スライドレール 垂直」などの商品も取り扱っております。
リニア型多目的スライドレール RS115 LAMP(スガツネ工業)ランキング1位
垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)。(スチールボール)鋼/-種類リニア形定格荷重(N)222/ペア推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
3,698税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

昇降装置 栃木屋ランキング2位
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整質量(g)1340本体寸法(mm)高さ340荷重設定範囲(kg)2耐久性18000回ストローク(常温)材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598税込10,558
当日出荷

上下トビラ15S-Sキット SUS(エスユーエス)ランキング3位
SUS(エスユーエス)上下トビラ15S-Sキット
材質板バネ部・取付部品:ステンレス、スライド部:樹脂、取付部品:SPCC、マグネット、フェライトストローク(mm)800質量(kg)1.5
1セット
19,690税込21,659
9日以内出荷

フリースライドロック LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
LAMP(スガツネ工業)フリースライドロック
アルミフレーム上をスライドし、任意の位置で保持できるユニットです。上下スライドさせるレバーはカバー付のため、誤動作を防ぎます。アルミフレームFSL-L型に取り付けて使用します。 市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。レバー操作をしなくても、上方向へ垂直に力をかけると動きます。アルミフレームに後付けが可能です。別売のモニター用ブラケットと組み合わせると、モニターを取り付けできます。
用途操作盤、モニター付属品六角棒スパナ(呼び2.5)質量(g)310種類手動式耐荷重(N)98RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398税込9,238
当日出荷

上下移動式ポール NASTA(ナスタ)ランキング5位
NASTA(ナスタ)上下移動式ポール
4段階(150mmずつ)の上下移動ができます。
用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型材質アルミニウム仕上アルマイト処理クリア塗装1本当りの質量1.2kg
1セット(2本)
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)昇降動作ロック
垂直に上下するテーブルを一定の位置で保持するパーツです。 ワイヤーなどでコントロールして、ロックを解除できます。
材質(本体部)アルミ押出材・ステンレス、(受部)ナイロン6質量(g)134タイプからくり突っ張りストッパーモジュールに置き換えられるパーツです。耐荷重(N)200
1個
3,949税込4,344
当日出荷

ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。幅(mm)19.1高さ(mm)35.3仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません種別中荷重用種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1本
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開き、開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えます(ユニット本体取付部を除く)。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質ABS樹脂/鋼仕様使用温度:5 ℃~35 ℃付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)。十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付用)幅(mm)(扉)600~900グレー高さ(mm)(扉)360~400仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方垂直下開き最大扉高さ(mm)400最大扉幅(mm)900最小扉高さ(mm)360
1個
16,980税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・M4クリンチングナット)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)。(リテーナー・スチールボール)鋼/-種類リニア形定格荷重(N)226/ペア推奨ねじアウターレール用⇒M4(バインドのみ)、M3のバインドまたはトラス小ねじ。インナーレール用⇒M4で長さ=取付板厚+3mmまで材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)上下トビラ8S-Sキット
材質板バネ部・取付部品:ステンレス、スライド部:樹脂、取付部品:SPCC、マグネット、フェライトストローク(mm)800質量(kg)1.5
1セット
18,590税込20,449
9日以内出荷

15kgまで収納可能な昇降棚(昇降式キャビネット)です。スペースを無駄なく生かす「ダウンキャビネット」、キッチンワークをより快適にしてくれます。出し入れラクラク!収納ラックが目の前まで降りてきます。重い物や頻繁に使うものでも出し入れが取ってもスムーズです。最大15kgまで収納する事が可能な大収納力です。切替レバーでスムーズな昇降!収納重量に応じた切り替え可能のレバー採用で、軽い力で上下できます(例えば・・・15kg積載時約9kgの力で上げられます)。
材質収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき)高さ(mm)取付条件:560以上(キャビネット内寸法)奥行(mm)取付条件:310以上(キャビネット内寸法)最大積載量(kg)15
1台
29,980税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

桟固定部はビスが打ちやすい形状。 スライド式で上下の固定部分の高さに対応します。
付属品長ビス8本、短ビス4本材質ASC(高耐熱導電ガラエポ材)アイボリー取付寸法(mm)422~760最大幅(mm)52
1セット(2本)
649税込714
当日出荷

インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキセット内容左右各1本材質スチールユニクロ仕上亜鉛メッキ取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
1セット
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

メンテナンスフリー コンパクト・軽量 高速低騒音 耐水性
材質(ローラー部)ポリアセタール樹脂許容静荷重Pa:120N。Pb:240N。Pc、Pd:100N材質(レール)アルミ合金(アルマイト加工)材質(スライダー)ステンレス鋼版(SUS304)許容動荷重Pa:40N。Pb:80N。Pc、Pd:30Nクリアランス(mm)Pa、Pb:0.1以下。Pc、Pd:0.15以下RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,198税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

スリムリフトをシンクロ仕様で使用する際に取り付けるベースです。2本使いでもスリムリフトが自立するため、テーブルにも使用できます。
種類電動昇降アクセサリー
1台
67,980税込74,778
4日以内出荷

本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF)ストローク(mm)460直径(Φmm)92タイプスリムタイプ種類電動式電圧(V)DC36電力(W)140(1本あたり)仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-10~60最低高さ(mm)610推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)32
1台
269,800税込296,780
4日以内出荷

ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質ABS樹脂/鋼仕様使用温度:5 ℃~35 ℃付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)。十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ)セット内容左右各1本幅(mm)(扉)600~900グレー高さ(mm)(扉)390~450仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方垂直上開き最大扉高さ(mm)450最大扉幅(mm)900最小扉高さ(mm)390
1セット
16,980税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)上下トビラ10L-Lキット
材質板バネ部・取付部品:ステンレス、スライド部:樹脂、取付部品:SPCC、マグネット、フェライトストローク(mm)800質量(kg)1.7
1セット
19,690税込21,659
9日以内出荷

材質(ローラー部)焼結含油合金材質(レール)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(スライダー)冷間圧延鋼板(SPCC)
1セット
3,798税込4,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

1本
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)