丸棒チップのおすすめ人気ランキング

2025/12/29更新
119件の「丸棒チップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸棒超硬」、「丸棒」、「焼入研磨丸棒」などの商品も取り扱っております。
外径D(Φmm) 6 材質 MV10 公差D(mm) 0~-0.018 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

アッサブ完成バイト
硬度HRC 68~69 材質 コバルトハイス(高速度鋼) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応) 対応 許容差(μm) ±1
1本ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2913種類の商品があります)

外径D(Φmm) 4 材質 MV10 公差D(mm) 0~-0.018 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径D(Φmm) 8 材質 MV10 公差D(mm) 0~-0.022 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径D(Φmm) 3 材質 MV10 公差D(mm) 0~-0.014 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

適合チップ ひし形80° クランプシステム レバーロック式 切込み角Kr(°) 95 チップ逃げ角(°) 0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質 コバルトハイス(高速度鋼) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
硬度HRC 68~69 材質 コバルトハイス(高速度鋼) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 SUJ2 軸径(Φmm) 3~50 長さL(mm) 10~2000 焼入硬度 HRC60~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

ここがポイント! 1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。 2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。 3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。 4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。 材質 SKH57 化学物質安全性参考資料
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質 SUJ2 形状 中実
1本
799 税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)超硬ストレート丸棒
全長(mm) 340 外径公差(mm) 0~+0.2 曲がり(mm) ≦0.15
1本
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1本
3,690 税込4,059
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質 ウレタン 硬度90 タイプ 丸棒 種類 注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃) -10~90 破断伸度(%) 450 材料 エーテル系 比重 1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 29.4[300] 硬度(JIS A) 90 圧縮永久歪(%) 36 引裂強度(KN[kgf/cm]) 69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2]) 8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2]) 16.2[165] 反撥弾性(%) 43 脆化点(℃) -20
1本
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)