低摩擦シートのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
121件の「低摩擦シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滑りやすい 樹脂」、「滑る素材」、「低摩擦 テープ」などの商品も取り扱っております。
すべるんペーパー ロールタイプ あすまる本舗ランキング1位
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用あさぎ色摩擦係数0.02~0.03
1本(300mm×30m)ほか
17,900税込19,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フロログラスシート アズワンランキング2位
非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス耐熱温度(℃)-100~+260
1枚
1,960税込2,156
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PTFEシート モノタロウランキング3位
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ナフロン(R)シート ニチアスランキング4位
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327関連資料特性
1枚
3,198税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

PTFEグラスシート F-7040シリーズ フロン工業ランキング5位
くっつかない、魔法のシート。PTFE 含浸ガラスクロスで、耐熱温度は-100 ℃~ 260 ℃です。非粘着性だから物がくっつかない。低摩擦性ですべりが良い。耐薬品性だから半永久的に使える。
1枚
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

長さ(m)1.9ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
1個
1,298税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど材質PTFE(ナフロン(R))テープ幅(mm)300耐熱温度(℃)約250
1巻
999税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
14,980税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

機械設備等の設置微調整に使用する商品です。 接地面に重ね合わせて敷くことで、人力では動かない対象物を滑り動かすことが出来ます。 50mmピッチでメモリが入っているので、位置決めに便利です。
用途機械設備等の重量物設置時の微調整に微調整範囲(mm)100以内摩擦係数約0.03~0.04イエロー
1パック(10枚)ほか
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1枚
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

高品質のニチアス製素材です。円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦性を兼ね備えています。
1巻
1,398税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1枚
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

フロンケミカルPTFEネット
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
1枚
6,298税込6,928
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1組(10枚)
51,980税込57,178
3日以内出荷

サンコー(三甲)スライダーパネル550
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル材質POMブラック外寸(mm)506×506×8
1個
5,998税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。幅(mm)405材質POMトラスコ品番856-0404厚さ(mm)3.8質量(g)820機長(mm)10052018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
7,698税込8,468
当日出荷

床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。幅(mm)405材質POMトラスコ品番856-0403長さ(mm)905厚さ(mm)3.8質量(g)7602018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
7,498税込8,248
当日出荷

機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用あさぎ色サイズA4質量(g)約120タイプカットタイプ微調整範囲(mm)100以内(10トン以内)摩擦係数0.02~0.03
1袋(20枚)
5,898税込6,488
3日以内出荷

特殊押出し技術を用いチューブ表面をシボ状にすることにより低摩擦化を実現し、すべり性を向上させました。 チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れます。 ケーブルベアーの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。 すべり性シート、ふっ素コーティングなどを施さなくても、従来のポリウレタンチューブに比べステージ位置決め精度の向上につながります。 柔軟性・機械的強度・低溶出・低ブリード
用途摺動などの可動配管 ケーブルベアー内配管 高密度(省スペース)配管材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+60、(水)0~+50最高使用圧力(MPa)0.58使用流体空気、水
1巻
1,598税込1,758
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)0.5材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)