作業用拡大鏡のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
188件の「作業用拡大鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタンド ルーペ 10 倍」、「作業用ルーペ」、「検査用 拡大鏡」などの商品も取り扱っております。
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率 1.2×、1.8×、2.5×、3.5×。重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×) 質量(g) 約120(本体のみ) 種類 ヘッドルーペ 電源 単4乾電池2本(別売り) レンズ (交換用)4枚(レンズ収納ケース付) 焦点距離(mm) 1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120。重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50 取扱説明書 (1.3MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
タイプ 読書用ルーペ
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に 付属品 クランプ、専用USBケーブル 寸法(mm) ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く) 質量(kg) 約1.2 スイッチ 電源ON/OFFスイッチ 電源 USB給電 定格電圧(V) 5 コード長さ(m) 約1.5(コード全体の長さ) 倍率 約2.5 定格電流(A) 1 全光束(Lm) 約282 レンズ ガラスレンズ(Φ120mm) アーム長さ(mm) 350+350 光源 LED×42灯使用(交換不可) 照度(Lx) 約1700(直下20cm/100%点灯時) 調光方式 調光可能 取扱説明書 (0.7MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ 材質 本体:ABS樹脂
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手元を明るく照らします。
倍率(倍) 2 レンズ径(Φmm) 130 質量(g) 560 タイプ LEDライト 種類 スタンドルーペ 本体寸法(mm) 380×150×170 材質(レンズ) アクリル RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

外観検査から拡大観察や精密作業まで対応できます。倍率約2倍、透過率の高い超大型ワイドレンズに4倍と7倍のレンズを組み合わせました。 ワイドレンズは145mm×110mm、高倍率レンズは直径30mmと25mm。硬質高級のプラスチックレンズにハードコート理してすり傷がつきにくい。 使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。
倍率(倍) 約2、4、7 レンズサイズ(mm) (ワイドレンズ)145×110/30/25。(高倍率レンズ)Φ30、Φ25 トラスコ品番 325-5069 質量(kg) 1.9(本体) 種類 スタンドルーペ
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

照明には省エネ・長寿命のLEDを使用しています。170mmΦの大口径ホワイトレンズを使用しています。
用途精密部品の検査、組立てに。 倍率(倍) 1.75 レンズサイズ(mm) 170 トラスコ品番 474-0017 質量(kg) 2.6 電源(V) DC12(ACアダプター付) 消費電力(W) 6.1 クランプ幅(mm) 2~65 アーム長さ(mm) 855 光源 白色PowerLED×56個 材質(レンズ) ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止) 倍率 約1.8倍 付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm) ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く) 質量(kg) 約1.35(クランプ・専用アダプター含む) サイズ S 消費電力(W) 約6.5 定格 DC21V 350mA コード長さ(m) 約1.9(コード全体の長さ) 全光束(Lm) 約600 レンズ ガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm) 光源 白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx) 約2500(直下30cmで点灯時)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

自由に曲がるアーム付スタンドルーペです。高画質ワイドレンズを使用。 読書・書き物に最適です。
倍率(倍) 1.8 レンズサイズ(mm) 193×140×1 材質 (レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、ポリスチレン他 種類 スタンドルーペ 本体質量(g) 356 アーム長さ(mm) 230
1台
4,198 税込4,618
当日出荷


ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。 広範囲をくまなく拡大。 作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。
拡大率(倍) 約3 寸法(mm) W278×D238×H200 材質(本体) アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン 質量(g) 380 レンズサイズ(mm) 約幅277×高さ217×厚み2 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ネックが背骨のように曲がる機能なので、フレームの向きを自由に調整できます。
用途部品の組み立て、検査。 倍率(倍) 1.8 レンズサイズ(mm) 193×140 トラスコ品番 004-6248 質量(g) 356 種類 スタンドルーペ 寸法(幅W×奥行D)(mm) 120×120 アーム長さ(mm) 250
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

LED付拡大鏡です。レンズユニットを簡単に外す事ができます。卓上用LED付拡大鏡とレンズユニットを外して照明スタンドと兼用できます。ルーメン数:272光源部サイズ:145mm
用途組立作業・検品など。 倍率(倍) 2.3 トラスコ品番 412-2135 材質 レンズ:ガラス 質量(kg) 2.4 奥行(mm) 150 消費電力(W) 5.1 電源 AC100V 光源 0.3Wの白色LED球×17灯 レンズサイズ(mm) 85
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド 形状 二眼型 質量(g) 32 規格 ANSI規格品(Z87.1) 機能 防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整 材質(フレーム) ナイロン レンズ厚さ(mm) 2.25 紫外線カット 99.9% 調整機能 長さ・角度調整可
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。 メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍) 約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5 レンズ径(Φmm) 約28×74 種類 ヘッドルーペ 本体寸法(mm) 約230×145×55 本体質量(g) 約 34 使用電池 LR1130×3個 材質(レンズ) アクリル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

クリップで部品を保持する事で両手で作業が行えます。
用途小さな部品の組み立てや検査などに。 幅(mm) 160 高さ(mm) 185 質量(g) 310 種類 スタンドルーペ レンズ径(Φmm) 60 倍率(倍) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×52×185 材質(レンズ) ガラス クリップ数 2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率 約1.7倍 付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm) ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く) 質量(kg) 約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約9(100%点灯時) スイッチ ON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%) 電源 専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6A コード長さ(m) 約1.5 全光束(Lm) 約750(100%点灯時) 光源 LED×60灯使用(交換不可)/昼光色 照度(Lx) 約2800(直下30cm/100%点灯時) 材質(レンズ) ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm) アズワン品番 65-1923-28
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

両手が使え、プロに要求される精密な作業に威力を発揮します。面ファスナー式で使用者の頭部サイズに合わせて調節可能です。頭部周長調節幅500mm~650mm。
倍率 2.3倍・3.3倍(2段階) トラスコ品番 250-9130 材質/仕上 レンズ材質×2.3:ガラス、×3.3:ガラス+アクリル 質量(g) 190 種類 ヘッドルーペ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。 セット内容 専用ケース、調整器具 材質 Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材 質量(g) 54 2018年トラスコ掲載ページ 1 1432
1個
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。 倍率(倍) 2、(サブレンズ:4) 質量(g) 940 消費電力(W) 5.5 電源 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 1.5 レンズ径(Φmm) 85 全光束(Lm) 480 光源 白色LED×30灯(交換不可)/昼白色 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×370×320 照度(Lx) 1000以上(直下30cmで点灯時) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×280×160 材質(レンズ) ガラス
1台
4,698 税込5,168
当日出荷