- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 光メディアコンバータのおすすめ人気ランキング
光メディアコンバータのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新162件の「光メディアコンバータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外光ケーブル」、「無線LANコンバーター」、「バンディー」などの商品も取り扱っております。
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間を最大2000mまで延長することができます。
100BASE-TX/100BASE-FXブリッジ・メディアコンバータは、ハーフ・フルデュプレックスのハブ機器などを接続する場合に使用します。10Mbps、100Mbpsのどちらの機器でも使用できます。
AUTO-MDIX機能をサポートし、UTPケーブルのクロス・ストレートを自動判別します。
N-Wayオートネゴシェーション機能搭載で10・100Mbps自動切替えが可能です。
光ファイバポートを含めた全てのポートでハーフ・フルデュプレックスの設定が可能です
付属品
ACアダプタ(DC5V/2.5A)
質量(g)
230
使用温度範囲(℃)
0~50
適合規格
IEEE802.3 10BASE-T/IEEE802.3u 100BASE-TX/FX
コネクタ形状
SCコネクタ×2 - RJ-45コネクタ×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×108×22.5
適合ケーブル
SCコネクタポート、SCコネクタ付きマルチモード光ファイバケーブル(最大2000m)、RJ-45コネクタポート、カテゴリ5以上のUTPケーブル(最大100m)
光出力
-20dBm (最小) ~ -14dBm (最大)
アズワン品番
64-0868-44
使用環境湿度(%)
10~90
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
伝送距離(m)
2000(最大)
発光波長(nm)
1310
受信感度
-31dBm
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
地球環境にやさしい,国際レベルの環境性能
トラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,LFP機能対応
BPDU/EAPOLフレーム透過対応
より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応
長距離伝送ができてノイズに強い,光ファイバ通信マルチモード2kmタイプ
質量(g)
225(本体)、70(ACアダプタ)
規格
VCCI ClassA
ポート数
10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FXマルチモード:1個
電源
AC100V 50/60Hz
適合規格
10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX
コネクタ形状
RJ-45型8極、SCコネクタ
電源電圧(V)
5 DC(ACアダプタ使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×26×94
機能
LFP(Link Fault Through)機能。AutoNegotiation(UTP側)。AutoMDI/MDI-X(UTP側)。DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定。BPDU/EAPOLフレーム透過
最大消費電力(W)
2.55
芯数
2芯
動作環境
温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)
保証期間
1年間
適合ケーブル
カテゴリ3以上UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリ5以上UTPケーブル(100BASE-TX)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ケーブル(100BASE-FX)
光出力
62.5/125μmファイバ使用時:(最小)-20dBm~(最大)-14dBm50/125μmファイバ使用時:(最小)-23.5dBm~(最大)-14dBm
発熱量(KJ/h)
最大9.2
アズワン品番
64-3796-83
伝送速度(Mbps)
10(10BASE-T)100(100BASE-TX、100BASE-FX)
データ転送速度
14881pps(10BASE-T)。148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX)
バッファ仕様
128Kbytes
伝送距離(m)
10BASE-T/100BASE-TX(UTP):最大100、100BASE-FX(光ファイバ):Full-Duplex時 最大2000、Half-Duplex時 最大412
アクセス方式
CSMA/CD(10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX)
最大消費電流(A)
0.1
発光波長(nm)
1310 (Tx/Rx)
受信感度
-31dBm
ファイバータイプ
マルチモード
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1000Mbps RJ45 to 1000Mbps SFP slot supporting MiniGBIC modules、switching power adapter、chassis TL-MC1400 rack-mountable
電源
100~240VAC、50/60Hz
適合規格
1000BASE-FX・1000BASE-X・1000BASE-T
コネクタ形状
1000M SFP・10/100/1000M RJ45
芯数
1芯
伝送距離(m)
10000(シングルモード)/550(マルチモード)
発光波長(nm)
1310(シングルモード)/850(マルチモード)
商品タイプ
メディアコンバータ
ファイバータイプ
シングルモード/マルチモード
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
長距離転送できてノイズに強い,光ファイバシングルモード最大20kmおよび最大5kmタイプ
リンクトラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,「LFP機能」対応
光ファイバを介したスイッチ間のSTP動作をサポートする,BPDUフレーム透過対応
より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応
AutoNegotiation及びAutoMDI/MDI-X対応
地球環境に優しい国際レベルの環境性能
質量(g)
225(ACアダプタ含まず)
規格
VCCI Class A
ポート数
10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FX:1個
電源
AC100V 50/60Hz
コネクタ形状
RJ-45型8極、SCコネクタ
電源電圧(V)
5 DC(ACアダプタ使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71×27×94(本体)
機能
LFP(Link Fault Pass Through)機能。AutoNegotiation(UTP側) 。AutoMDI/MDI-X(UTP側)。DIPスイッチによるSpeed/Duplex 手動設定。BPDU/EAPOLフレーム透過
最大消費電力(W)
2.55
動作環境
温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)
保証期間
1年間
適合ケーブル
10BASE-T/100BASE-TX:カテゴリ5以上の2対または4対UTPケーブル100BASE-FX:8.3~10/125μmシングルモード光ケーブル
発熱量(KJ/h)
9.2
伝送速度(Mbps)
10/100(UTP側)、100(Fiber側)
データ転送速度
14881pps(10BASE-T)。148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX)
バッファ仕様
128Kbytes
アクセス方式
CSMA/CD
最大消費電流(A)
0.1
発光波長(nm)
1310 (Tx/Rx)
受信感度
LTR2-TX-SFC20R:-34dBm/LTR2-TX-SFC5R:-32dBm
ファイバータイプ
シングルモード
10/100/1000BASE-Tと100/1000BASE-X SFPスロット間のメディア変換をサポート。RJ45ポート⇔SFPポート。DIPスイッチによりリンクパススルー機能(LFP)の設定が可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~50
ギガビットイーサネット光ファイバ(1000Mbps)ネットワークを1000BASE-SXネットワークのマルチモード光ファイバで変換・延長
費用対効果に優れたイーサネット-光ファイバ(銅線 - 光ファイバ)のリンクを実現
マルチモード光ファイバケーブル(SC接続)で最大550mの延長に対応
壁面設置が可能なコンパクトな設計
ノンブロッキング、ワイヤスピードのフル転送レートに対応
リンクフォールトパススルー機能をサポートするDIPスイッチ
イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター
850nm波長
IEEE 802.1q タグVLANパススルーをサポート
用途光ファイバのバックボーンでイーサネット接続を最大550mまで延長。イーサネット-光ファイバ、銅線-光ファイバのリンクを実行。大きなコストをかけずにリモートのサブネットワークをより大きな光ファイバネットワーク/バックボーンに接続。イーサネットから光ファイバに、光ファイバから銅線に変換するコスト効率の良いネットワークソリューション
長さ(mm)
70
色
ブラウン
高さ(mm)
26
質量(g)
200
消費電力(W)
5
適合規格
1000BASE-SX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
湿度(%RH)
5~90
コネクタ形状
光ファイバー(SC、2芯)、RJ-45
出力電流(A)
2.6
保存温度(℃)
-10~70
芯数
1芯
製品幅(mm)
97
入力電流(A)
0.5
動作温度(℃)
0~50
伝送距離(m)
550
発光波長(nm)
850
伝送速度(Gbps)
最大1
ファイバータイプ
マルチモード
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
単独での動作とラックマウントケース(ETCHS2U)へのインストールの両方が可能
リンクロスフォワーディング、リモート状態監視機能、2つのフレーム長など高度な機能に対応
最大ファイバケーブル長40Km
フルおよびハーフデュプレックスに対応
手軽な実装
用途大型施設の孤立したエリア、または別の建物にいるユーザーやネットワークセグメントにネットアクセスを提供。電磁波干渉(EMI)が許されない政府機関などでセキュアな接続を実現。メインのオフィスから大きく離れた場所にある通行制御システムや監視システムに接続。競技場、講堂などの広い会場の隅ーまでネットワークを延長。1000Base-LX光ファイバ信号をシングルモード光ファイバケーブルで1000Base-Tイーサネットに変換
色
ブラック
適合規格
1000Base-T、1000BASE-SX/LX
コネクタ形状
LCコネクタ、RJ-45
芯数
2芯
伝送速度(Mbps)
最大2000(フルデュプレックスモード)
伝送距離(m)
40000
発光波長(nm)
1310
ファイバータイプ
シングルモード
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
ギガビット光ファイバ(1000Mbps)ネットワークを1000BASE-LXネットワークのシングルモード光ファイバで変換・延長
費用対効果に優れたイーサネット-光ファイバ(銅線 - 光ファイバ)のリンクを実現
シングルモードデュプレックス光ファイバケーブル(SC接続)で最大10kmの延長に対応
壁面設置が可能なコンパクトな設計
ノンブロッキング、ワイヤスピードのフル転送レートに対応
リンクフォールトパススルー機能をサポートするDIPスイッチ
イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター
1310nm波長
IEEE 802.1q Tag VLANパススルーをサポート
用途光ファイババックボーンでイーサネット接続を10kmまで延長。イーサネット-光ファイバ、銅線-光ファイバのリンクを実行。大きなコストをかけずにリモートのサブネットワークをより大きな光ファイバネットワーク/バックボーンに接続。イーサネットから光ファイバに、光ファイバから銅線に変換するコスト効率の良いネットワークソリューション
色
ブラウン
適合規格
100BASE-LX、1000BASE-T、1000BASE-LX、10BASE-T
コネクタ形状
STコネクタ、RJ-45
芯数
2芯
伝送距離(m)
10000
発光波長(nm)
1310
伝送速度(Gbps)
最大1
ファイバータイプ
シングルモード
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
SCポートを1ポート搭載。
有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。
LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長2km)の接続が可能。
電源(V)
DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)
適合規格
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X
コネクタ形状
RJ-45/SCコネクタ
材質(ケース)
IP40 スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)26×70×95
最大消費電力(W)
3
芯数
2芯
光出力
-9dBm~-3dBm
動作温度(℃)
-25~70
伝送速度(Mbps)
1000
ネットワークタイプ
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送距離(m)
100(イーサネット)、2000(光ファイバ)
発光波長(nm)
1310
受信感度
-3dBm~-21dBm
ファイバータイプ
マルチモード
1台
¥32,400
税込¥35,640
当日出荷
光信号と電気信号を変換させます。また、簡単な監視用状態LEDが実装されています。
用途ペアで使用することで、光ファイバーケーブルを銅線主体のギガビット・イーサネット環境に統合できます。
電源(V)
DC+12
規格
FCC クラス A、CISPR22/EN55022 クラス A、EN55024、CE
消費電力(W)
24
適合規格
1000BASE-SX、1000BASE-LX
コネクタ形状
SCコネクタ
芯数
2芯
適合ケーブル
1ポート
動作湿度(%)
5~95結露無し
保管温度(℃)
-15~+65
伝送速度(Mbps)
1000
通信ポート
(RJ-45)1ポート、1000Base-T
動作温度範囲(℃)
0~50
本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC201A/201Bを対向にして使用することで最大15kmまで延長することができます。
仕様
送信光レベル:-14.0~-8.0dBm、受信光レベル:-30.0~-8.0dBm
質量(g)
100
ポート数
1(RJ-45)。1(SCコネクタ)
適合規格
EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
41.5×81.5×25.4
波長(nm)
中心波長:1310(送信)、1530(受信)
保管温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)
ケーブル
UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX)
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
80以下(結露なきこと)
通信速度
100Mbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
RJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX)
伝送距離
15km
許容損失(dB)
16
1個
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。高速インターフェイスUSB 3.2 Gen 2対応で、読み込み速度、書き込み速度ともに約1000MB/sとアイ・オー・データ社製ポータブルHDDの約8倍高速。バックアップ作業時間や大容量デ
最長2 kmのマルチモード光ファイバケーブルに対応
フルデュプレックス / ハーフデュプレックス対応
3COM、Cisco、Lucent、Nortel ネットワークに対応
Link Fault Pass through (LFP)に対応
IEEE 802.3 10Base-T、802.3u 100Base-TX、100Base-FX規格に準拠
IEEE 802.1q Tag VLANパススルーに対応
トランスペアレントQ-in-Qダブルタグフレームに対応
イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター
フロー制御(一時停止)対応
用途構内の別棟や別の建物など、離れた場所までコネクティビティを拡張。電磁波干渉(EMI)が許されない政府機関などでセキュアな接続を実現。交通管制/監視システムを遠く離れたメインオフィスに接続。競技場や講堂、その他の会場の離れた場所にネットワーク接続を拡張。マルチモード光ファイバケーブルで10/100Base-Tイーサネットを100Base-FX光ファイバ信号に変換
色
ブラック
コネクタ形状
STコネクタ、RJ-45
芯数
2芯
光出力
-20(最小)dBm ~ -14(最大)dBm
伝送速度(Mbps)
最大10/100
伝送距離(m)
2000
発光波長(nm)
1310
受信感度
-31dBm
ファイバータイプ
マルチモード
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
10/100/1000T-100/1000SFP(LC)用光メディコンバータ
ギガビットイーサネット(1Gbps)用メディアコンバータ
広範囲の動作温度範囲に対応、長時間のMTBFを実現・
LANケーブルポートで自動MDI/MDI-X検出機能、オートネゴシエーション機能搭載
片側でリンク障害が発生した際、直ぐにもう一方のリンクに知らせるLFPT機能搭載標準でDINレールへの取付けが可能
ジャンボフレーム変換対応
SFPポートはデュアルレート対応(100M/1G)
標準でDINレールへの取付けが可能
小型で軽量、EEE省電力型イーサネット対応※電源供給(入力電圧DC+12V~+30V)はDC電源に対応。
付属品
DINレールブラケット
質量(g)
270
使用温度範囲(℃)
-40~75
消費電力(W)
(最大)4.2
適合規格
IEEE802.3/u/ab/z準拠
コネクタ形状
SFPポート×1 - RJ-45コネクタ×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×80×95
電源電圧(V)
DC12~30
アラーム出力
(端子)NormalClose/NormalOpenペア用の3P、(定格)DC30V/1AまたはAC120V/0.5A
入力端子
(DC入力電源)2P(DC+、DC-)
使用環境湿度(%)
5~95
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
ポート
(RJ-45ポート)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/(SFPポート)1000BASE-X/100BASE-FX
適合モジュール
MMF(850nm、220/500m)SMF(1310nm、10/30km)SMF(1550nm、50/70/110km)WDM(BiDirectionalTX1310nm/RX1550nm、10/20/40/60km)WDM(BiDirectionalTX1550nm/RX1310nm、10/20/40/60km)
アラーム
電源障害、設定済みのファイバポート障害
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
GT-1205Aは、10/100/1000BASE-Tポート1基とデュアルSFPスロットを搭載し、10/100/1000BASE-Tと100/1000BASE-Xネットワークの変換をサポートします。
仕様
ハードウェアバージョン4
質量(g)
180
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x
ポート数
10/100/1000BASE-T:1ポート、100/1000BASE-X SFP:2ポート
電源
DC 5V/2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94 x 70 x 26
電源供給方式
専用ACアダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~50
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
10/100TX-100FX用光メディアコンバータ
マルチモード光ファイバケーブルで2kmの長距離送信が可能
広範囲の動作温度範囲に対応、長時間のMTBFを実現
LANケーブルポートで自動MDI/MDI-X検出機能、オートネゴシエーション機能搭載
光ファイバポートで、リンク障害が発生したことを示すファーエンドフォルト機能搭載
片側でリンク障害が発生した際、直ぐにもう一方のリンクに知らせるLFPT機能搭載
標準でDINレールへの取付けが可能
小型で軽量、低消費電力タイプ※電源供給(入力電圧DC+4.5V~+50V)はDC電源に対応。
AC電源アダプタ供給も可能ですが、別途ご用意いただく必要があります。
仕様
(DC電源端子仕様)スクリュー端子台3P端子/(DC入力仕様)TB-3P・DCジャック
付属品
DINレールブラケット
質量(g)
131
使用温度範囲(℃)
-40~70
適合規格
IEEE802.3/u準拠
コネクタ形状
SCコネクタ×2-RJ-45コネクタ×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×49×56
電源電圧(V)
DC4.5~50
電源コード
(DC電源端子仕様)24~12AWG
光出力
-20dBm (最小) ~ -14dBm (最大)
入力端子
(DC電源端子仕様)+DCIN端子、-DCIN端子、PEアース端子
使用環境湿度(%)
10~90
伝送速度(Mbps)
10(14880pps)/100(148800pps)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
伝送距離(m)
2000(最大)
発光波長(nm)
1310
受信感度
-31dBm
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
RJ45銅線ベースのイーサネット接続と光ファイバ接続を変換し、大きなコストをかけずにネットワークを拡張
10/100/1000Mbps RJ45ポートのオートニゴシエーションで異なるネットワーク速度とデバイスに対応、ギガビット光ファイバネットワークに変換
コンパクトなスタンドアロン設計と便利な壁面設置オプションで取り付けが簡単
付属のSFPトランシーバを使用する850nm LCマルチモードギガビット光ファイバ接続
光ファイバインターフェイスで550mの範囲に対応
リンクフォールトパス(LFP)をサポート
丈夫なメタル筐体
IEEE 802.1q Tag VLANパススルーをサポート
自動MDIX
9Kジャンボフレームをサポート
用途光ファイバケーブルを使用してネットワークを延長・変換(ブリッジ接続)。大型施設内の離れた場所、別棟のユーザーにネットワークアクセスを提供。EMI(電磁干渉)が許容されない政府機関や企業でのセキュアな接続に最適
長さ(mm)
94
色
ブラウン
高さ(mm)
26
質量(g)
201
消費電力(W)
5
適合規格
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-SX、1000BASE-LX
湿度(%RH)
5~95(結露しないこと)
コネクタ形状
LCコネクタ、RJ-45
出力電流(A)
2
保存温度(℃)
-10~70
芯数
2芯
動作温度(℃)
0~50
伝送距離(m)
550
発光波長(nm)
850
伝送速度(Gbps)
最大1
ファイバータイプ
マルチモード
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
スタンドアロンまたはStarTech.com製[%product id="ETCHS2U" text="ラックマウントケース"%](別売)で使用できるフレキシブルなネットワーク統合
LCコネクタ シングルモード光ファイバケーブル(1310 nm)を使用して銅線を光ファイバに変換、ネットワーク接続を最大20km延長
ネットワーク インフラを変更する場合、リムーバブルSFPモジュール(LCファイバコネクタ)を交換可能
リンクフォールトパススルー(LFP)、オートレーザーシャットダウン(ALS)、オートMDIXに対応
最大9.6Kのジャンボフレームをサポート
フルおよびハーフデュプレックス操作、およびオートニゴシエーションまたは固定(forced)モードに対応
StarTech.com製ET91000 シリーズ メディアコンバータ(別売)のケースと互換のカードモジュール
ギガビット(1000Mbps)、銅線(IEEE 802.3ab, 1000BASE-T)、ファイバ(IEEE 802.3z, 1000BASE-LX)プロトコルに対応
手間いらずのセットアップ
頑丈なスチール製ケース
用途StarTech.com製20Uラックマウントケース(別売・製品番号ETCHS2U)に設置可能。銅線(RJ45)ケーブルよりも長距離をカバーできる光ファイバケーブルを使用し、リモートエリアや建物の別棟などにネットワーク接続を拡張。政府機関など、電磁障害があってはならない環境でのネットワーク接続に最適。既存のネットワークへのポート増設、または将来的な増設が簡単。中小企業に最適
色
ブラック
コネクタ形状
LCコネクタ、RJ-45
芯数
2芯
伝送距離(m)
20000
発光波長(nm)
1310
伝送速度(Gbps)
最大2(全二重)
ファイバータイプ
シングルモード
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷