- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 切り板のおすすめ人気ランキング
切り板のおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新2,795件の「切り板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荷重分散板」、「錆びにくい 板」、「ステンレス 鉄板」などの商品も取り扱っております。
最小1mm単位でご注文できます。
タイプ
プレート
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
サービス分類
オーダー・加工
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分
C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ
切板
切断方法
シャーリング切断
切断公差
(-0、+1.0)
板厚公差
±0.40
参考準拠JIS規格
G4304 SUS304
サービス分類
オーダー・加工
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ
平板
粘着剤
なし
比重
約7.70
溶融点(℃)
1427~1510
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
タイプ
平板
調質
H24
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分
[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類
オーダー・加工
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ
平板
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分
C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ
切板
切断公差
-0~+2
サービス分類
オーダー・加工
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。
溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。
HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。
タイプ
薄板
JIS規格
G4305 SUS304
保証精度
±0.5
厚さ公差(mm)
±0.09
切断公差
(-0、+1)
耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
材質
ラワン普通合板
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)
900
規格
T2G2
材質
鉄(SPCC相当)
幅W(mm)
320
長さL(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)
5.5