- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- 制御盤用リレーのおすすめ人気ランキング
制御盤用リレーのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新136件の「制御盤用リレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ターミナルリレー」、「リレースイッチ」、「リレー 24v」などの商品も取り扱っております。
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
種類
ユニバーサルリレー
端子形状
ソルダ端子
開閉ひん度(回/時)
電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)
最小動作電圧
80%以下(定格値に対してat20℃)
最大連続印加電圧
110%(定格値に対してat20℃)
使用周囲湿度
5~85%RH(但し、結露しないこと)
質量(g)
約35
接触抵抗(mΩ)
50以下
動作時間(ms)
20以下
復帰時間
20ms以下
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に
端子形状
プラグイン端子
耐電圧
AC2000V
絶縁抵抗(MΩ)
300
使用周囲温度(℃)
-25~55
フィンガープロテクトの有無
無し
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類
ミニチュアリレー
接点構成
4c
端子形状
プラグイン端子
CR回路
無
ピン数(ピン)
14
極数
4
使用周囲温度(℃)
-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質
Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)
100
定格通電電流(A)
3
入力電圧範囲(V)
定格電圧の85%~+110%
表示灯
有
適合
ミニリレー端子台(注文コード:28614907)
接点最大許容電流(A)
3
便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類
パワーリレー
接点構成
2c
端子形状
プラグイン端子
CR回路
無
ピン数(ピン)
8
極数
2
使用周囲温度(℃)
-30~+60
質量(g)
約40
接点材質
Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)
100
定格通電電流(A)
10
入力電圧範囲(V)
定格電圧の85%から+110%
表示灯
有
接点最大許容電流(A)
10
仕様
●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1
質量(g)
約30
タイプ
サブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型
種類
スリムI/Oリレー。遮断の種類:マイクロ開路。絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間
使用温度範囲(℃)
-40~55(結露、氷結しないこと。)
保護構造
IP20
接点構成
1c
耐電圧
4.0kV(インパルス耐電圧)
保護等級
IP20
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)
接触抵抗(mΩ)
100以下
動作表示
LED/メカニカルインジケータ
復帰電圧
定格電圧に対する割合10%以上
動作電圧
定格電圧に対する割合80%以下
機械的耐久性
500万回以上
最大許容電圧(V)
定格電圧に対する割合110%
最大開閉ひん度(回/h)/機械的
18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷
1800
動作時間(ms)
20以下
汚染度(使用環境)
2
耐電圧(V/min)
コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz
衝撃(誤動作)(m/s2)
励磁 200 、無励磁 100
衝撃(耐久)(m/s2)
1000
使用周囲湿度(%RH)
5~85
振動(誤動作)
10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
振動(耐久)Hz
10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類
ミニチュアリレー
接点構成
2c
端子形状
プラグイン端子
CR回路
無
ピン数(ピン)
8
極数
2
使用周囲温度(℃)
-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質
Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)
100
定格通電電流(A)
5
入力電圧範囲(V)
定格電圧の85%~+110%
表示灯
有
適合
ミニリレー端子台(注文コード:28614898)
接点最大許容電流(A)
5
種類
コントロールリレー
電気用品安全法準拠品です。
コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類
コントロールリレー
接点構成
4c
端子形状
プラグイン端子
接点機構
単接点
ピン数(ピン)
14
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21×27.8×40.6
規格
c-UL、TUV
極数
4
最小適合負荷
1V、1mA(参考値)
最大連続印加電圧
定格電圧の110%
質量(g)
約30
取り付け形状
標準形
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(誤動作)
200
耐衝撃(耐久)
1000 X、Y、Z方向各3回計18回
耐振動(誤動作)
10~55Hz、複振幅1mm
耐振動(耐久)
10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間
耐電圧
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000。接点ギャップ間:AC1000。ソケットの端子間:AC2000
定格絶縁電圧(V)
250
定格通電電流(A)
3
適合ソケット
TP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2
動作時間(ms)
20以下
復帰時間(ms)
20以下
取付方式
プラグイン
保護構造
ケース入り
接点材質
銀接点
耐電圧(V/min)
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000。接点ギャップ間:AC1000。ソケットの端子間:AC2000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
200
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000 X、Y、Z方向各3回計18回
カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
AC4定格、DC2定格。
使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)
約65
使用温度範囲(℃)
-25~55(結露、氷結しないこと)
保存温度(℃)
-25~65(結露、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
100以下(DC5V 1A)
保管温度(℃)
-25~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
45~85
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載
リレー本体はプラスチックシール構造
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
動作表示LEDつき
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く)
標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
電気用品安全法準拠品です。
コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類
コントロールリレー
接点構成
2c
端子形状
プラグイン端子
接点機構
単接点
ピン数(ピン)
8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21×27.8×40.6
規格
c-UL、TUV
極数
2
最小適合負荷
5V、1mA(参考値)
最大連続印加電圧
定格電圧の110%
質量(g)
約29
取り付け形状
標準形
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(誤動作)
200
耐衝撃(耐久)
1000 X、Y、Z方向各3回計18回
耐振動(誤動作)
10~55Hz、複振幅1mm
耐振動(耐久)
10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間
耐電圧
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000。接点ギャップ間:AC1000。ソケットの端子間:AC2000
定格絶縁電圧(V)
250
定格通電電流(A)
5
適合ソケット
TP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2
動作時間(ms)
20以下
復帰時間(ms)
20以下
取付方式
プラグイン
保護構造
ケース入り
接点材質
銀接点
耐電圧(V/min)
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000。接点ギャップ間:AC1000。ソケットの端子間:AC2000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
200
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000 X、Y、Z方向各3回計18回
小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。
小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。
電気用品取締法準拠品です。
コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。
種類
パワーリレー
接点構成
2c
端子形状
プラグイン端子
接点機構
単接点
ピン数(ピン)
8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21×27.8×41.3
規格
c-UL、TUV
極数
2
最小適合負荷
5V、100mA(参考値)
最大連続印加電圧
定格電圧の110%
質量(g)
約31
取り付け形状
標準形
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(誤動作)
200
耐衝撃(耐久)
1000 X、Y、Z方向各3回計18回
耐振動(誤動作)
10~55Hz、複振幅1mm
耐振動(耐久)
10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間
耐電圧
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000。接点ギャップ間:AC1000。ソケットの端子間:AC2000
定格絶縁電圧(V)
250
定格通電電流(A)
10
適合ソケット
TP68、TP68B、TP68R、TP68X2
動作時間(ms)
20以下
復帰時間(ms)
20以下
取付方式
プラグイン
保護構造
ケース入り
接点材質
銀合金
耐電圧(V/min)
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000。接点ギャップ間:AC1000。ソケットの端子間:AC2000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
200
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000 X、Y、Z方向各3回計18回
仕様
角形ソケット
種類
電力調整器
定格絶縁電圧(V)
250