- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- 割りピン外しのおすすめ人気ランキング
割りピン外しのおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新89件の「割りピン外し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「割りピン 抜き 工具」、「割りピン 工具」、「割りピン」などの商品も取り扱っております。
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
150
軸穴種別
軸・穴兼用
交換用ヘッド
45°、90°、180°
硬度HRC
58~61
使用範囲(Φmm)
10~50
質量(g)
110
爪先端径(Φmm)
1.4と1.2
熱処理
あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
くわえ部には他では見られない特殊なクロスローレット加工を施しており、つかんだ部材を滑らずしっかりホールドします。サイズは200mmタイプにすることにより剛性を高めています。鈑金作業、薄板のつかみ作業、割りピン・スナップピンの引き抜き、サークリップ・スナップリング・とめ輪の脱着などに非常に使いやすく仕事がはかどります。くわえ”重視の為、カッター部はあえて省いております。
全長(mm)
210
頭部厚(mm)
11
頭部長(mm)
77
先端厚さ(mm)
口:2.7
頭部幅(mm)
22
ハンドル幅(mm)
53
先端幅(mm)
口:3.7
1丁
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
硬度HRC
45
爪形状
直爪
材質
CRV
ワンタッチでリングが開く構造です。
種類
その他プライヤ
切断能力(Φmm) 鉄線
1
切断能力(Φmm) 銅線
1.8
材質
炭素鋼(S58C)
質量(g)
125
Eリングの脱着に最適のプライヤーです。
作業がスピーディーに行えます。
光沢研磨仕上げです。
種類
その他プライヤ
全長(mm)
145
トラスコ品番
280-9877
材質/仕上
S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ
質量(g)
120
リング使用範囲(mm)
6~8
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。
材質
ステンレス
全長(mm)
62
質量(g)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。
ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。
先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
用途ロックリング(C型リング)の脱着に
全長(mm)
222
最大開口(mm)
24
先端長(mm)
6.8
使用範囲(mm)
3~28(開口部先端外幅)
先端幅(mm)
6.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
穴用
硬度HRC
45
爪形状
直爪
材質
CRV
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
RoHS指令(10物質対応)
対応
線材の丸め加工がカンタンにできます。
3段階の先端で自由自在。
高級グリップは使い心地抜群。
種類
その他プライヤ
全長(mm)
112
質量(g)
70
材質
クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
切断能力(Φmm)
古美9ピン1.0
サイズ(mm)
110
切断能力(Φmm) 軟銅線
1.0
切断能力(Φmm) 軟鉄線
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
掴みに特化した刃無し仕様 くわえ部クロスローレット加工。割りピンから薄板までしっかりつかんで保持。自動車や農機具などの整備作業に最適です。切断用の刃をなくすことで刃が当たらなくなり先端部に力が入りやすくなります。鍛造から加工、細かいズレ調整 約60もの工程がつまっています。
長さ(mm)
200
1本
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
電子部品(抵抗、ダイオード)リード線の曲げ作業に!
ソフトカバー・バネ付
用途リード線の曲げ加工に。
種類
その他プライヤ
寸法(mm)
115
仕様
ソフトカバー・バネ付
広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。
種類
コンビネーションプライヤ
仕様
21世紀バージョンツール
寸法T1(mm)
11
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質
SUS303G/C3604
寸法A(mm)
12
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
64
寸法C(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
Eリングの脱着に最適のプライヤー。作業がスピーディー
種類
その他プライヤ
全長(mm)
150
切断能力(Φmm) 鉄線
1
切断能力(Φmm) 銅線
1.8
トラスコ品番
280-9869
材質/仕上
S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ
質量(g)
120
リング使用範囲(mm)
3~5
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
二重リングの装着・脱着を効率よく行うための専用工具!
本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
二重リングの取付作業が簡単に出来ます
種類
その他プライヤ
材質(本体)
特殊炭素鋼
Eリングの装着を効率よく行うための専用工具!
本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
用途精密機器の軸部に取付けられたEリングの取付けに
種類
その他プライヤ
全長(mm)
150
切断能力(Φmm) 鉄線
1
切断能力(Φmm) 銅線
1.8
リング寸法(mm)
3~5
材質(本体)
特殊炭素鋼
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
200
先端形状
ロングノーズ
仕様
つかみ面/網目すじ入り
トラスコ品番
446-7850
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
質量(g)
179
ハンドル
プラスチックコーティング
仕上
(ヘッド)磨き
ヘッド形状
ストレート
口先長(mm)
73
先端厚さ(mm)
2.5
口形状
半丸口
先端幅(mm)
3
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
コンフォートハンドル:二種類の異なる素材が組み合わされた赤と青のツートンカラーハンドル。
赤い部分は高硬度で摩擦の少ない素材を使用しており、抵抗なくスムーズにハンドルを開くことができます。
青い部分は軟らかめの素材でグリップ感が高く滑り止め効果もあり、安定した力を加えることができます。
負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。
ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
先端形状
ロングノーズ