包装機のおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
1,023件の「包装機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動包装機」、「自動包装機」、「小型卓上分包機」などの商品も取り扱っております。
ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。 フィルムどうしの接着が良く、しかも、熱板とフィルムの剥離性が良いため、作業効率がアップします。 カッター刃だけの使用も出来きます。
適合幅(mm) (フィルム)450 質量(kg) 7 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 474×433×175 TKG品番 9-1544-0201 TKG品番(2017) 6-1377-0201
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

1式ほか
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W) 550 長さ(mm) 300(シール部) 質量(kg) 50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×500×380 使用電源(V) 100 50/60Hz 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×380×110 到達真空度(Pa) 563
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

ARC株式会社マルチラッパー
市場や食品売り場のバックヤードで活躍するフィルム包装機器。塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ! 。PO(ポリオフィン)系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
仕様 フィルム内収型 電源(AC V) 100 使用電力(W) 66~210 適合幅(mm) 500まで 寸法(縦×横×高さ)(mm) 445×600×210
1台
28,750 税込31,625
5日以内出荷

工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。 トラスコ品番 459-5637 質量(kg) 150 電源(V) 単相100 消費電力(kW) 0.2
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷

しっかり密封、マジックカットでらくらく開封。MagicCut加工したどの場所からでも手で簡単に開封できます。MagicCut加工は従来の開口方式にくらべ、袋の外観を損なうことはありません。MagicCut加工の位置表示により、開封の簡便さが増し、消費者に喜ばれます。Nタイプよりもさらにバリヤー性が高く、食品の酸化・変質を防ぎます。-30℃の冷凍から100℃のお湯で30分のボイルが可能。ボイルにオススメです。
材質 ナイロン=PE(袋厚0.075)
1個(1000枚)
特価
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V) 100 シール方式 下片側加熱 シール幅(mm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易手動ラップ包装機です。 手軽に使えるノコ刃カッター!フィルム幅250~300mm対応。
用途食品包装に。 材質(本体) ポリプロピレン 材質(刃)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

積水樹脂パレラ
手巻きユーザーへの機械化を促進するための低価格を実現。 インバーターの使用により、低速回転から高速回転へと変わるソフトスタート方式なので、操作しやすく荷崩れも防ぎます。 操作は足踏みスイッチでコントロールできるため、両手が自由に使えます。 漏電ブレーカーを標準装備していますので、安心してご使用していただけます。 移動用にフォークの差し込み口を設置しています。
用途各種工場・物流倉庫の梱包現場 容量(kW) 0.4 使用電源(V) 三相200 回転数 (ターンテーブル)MAX.8rpm 梱包物最大寸法(mm) 長さ1100X幅1100 最大荷重(kg) 1000 繰り返し・詰め替え 対応
1台
459,800 税込505,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吹き出し口からの風により、袋が自動的に開きます。 手間のかかっていた葉物野菜の袋詰めが簡単にできます。 縦型や傾斜型にもでき、ニラをはじめ、ネギ・ナス・花束など、幅広くご利用できます。
1台
96,980 税込106,678
11日以内出荷

工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。 トラスコ品番 459-5645 質量(kg) 230 電源(V) 単相100 消費電力(kW) 0.3
1台
529,800 税込582,780
7日以内出荷

真空度、真空/シール/減圧時間を自由に設定できます。 透明チャンバーを採用しており、パック作業を確認することができます。 シール対象物の厚さに応じて調整できるシールタイマーを標準装備しています。
寸法(mm) U/C閉 /318×478×375、U/C開 /318×491×576、最大袋寸法/200×320 質量(kg) 32 電源(V) AC100(50/60Hz) 使用温度(℃) 接着部:180 シール幅(mm) 220 排気速度 真空ポンプ:133L(50Hz)/160L(60Hz) チャンバーサイズ(mm) 255×320×100
1個
539,800 税込593,780
7日以内出荷

1個
13,167 税込14,484
当日出荷

どんなパレット形状でも簡単に包装できます。 製品パレットの場所へ簡単に移動できます。 手動式ですので電源の心配が要りません。
用途ストレッチ包装時の省力化 トラスコ品番 462-3088 質量(kg) 200 適合内径(Φmm) 51、または76 巻数 【上下段フィルム】手動にて可変 消費電力(kW) - 標準張力 【フィルム】手動可変式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×1450×1950 梱包物最大寸法(mm) 高さ1750 紙管径(inch) 2、または3 適合パレットサイズ (最大)1200×1200 回転速度 【アーム】手動にて可変 使用フィルム ダイヤストレッチ 昇降速度 【フィルム】手動にて可変 旋回範囲(mm) 1750
1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。 厚さ(mm) 0.075 適合規格 食品衛生法適合
1パック(100枚)ほか
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)。フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。 トラスコ品番 459-5629 質量(kg) 80 電源(V) 単相100 消費電力(kW) 0.2
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷

ほうれん草、小松菜などの足踏み式袋詰機。 シート状トレイに野菜の葉の部分を置きペダルを踏んで野菜を包み込みます。踏んだ状態で袋をかぶせ、茎の部分をもって手前に引抜きます。
用途ほうれん草、小松菜等の足踏み式袋詰機。 質量(kg) 5 サイズ(cm) 高さ79×幅33×奥行37.5 トレー幅外寸(mm) 170×270
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)アスパル ポリラッパー
ボックスタイプなのでフイルムを埃から守ります。電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフイルム、塩ビフイルムの兼用型の1台2役です。
用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。 材質 ガルバリウム鋼板 消費電力(W) 165 電源 100V 溶断可能長さ(mm) 450
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピオニーコーポレーション18-8ピオニーパッカー
18-8ステンレス製。ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。
適合幅(mm) (フィルム)450 質量(kg) 7 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 474×433×175 TKG品番 9-1544-0501 TKG品番(2017) 6-1377-0501
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。
適合幅(mm) (フィルム)450 質量(kg) 7 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 474×590×145 TKG品番 9-1544-0101 TKG品番(2017) 6-1377-0101
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷