単線とより線接続のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
148件の「単線とより線接続」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「より線と単線の接続」、「より 線 単線 変換」、「電線と電線の接続」などの商品も取り扱っております。
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質 導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

穴全長:13.0mm 適合電線範囲:より線 0.5mm2 2~4本、0.75mm2 2~3本、1.25mm2 2本 入数:10
種類 差込形電線コネクタ 差込み線数(本) より線 0.5mm2:2~4、0.75mm2:2~3、1.25mm2:2
1袋(10個)
123 税込135
当日出荷

単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 300/400 定格電流(A) 20/32 材質 導電部/電気銅スズメッキ。操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性66ナイロン 本体/グレー。レバー/オレンジ 引出し線長さ(mm) 10 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線 【特定電気用品】。単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm。【一般用途】。単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0。IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2。より線/0.08~4.0※mm2。※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
用途仮設工事や照明配線などに最適です。 定格電流(A) 20/24 引出し線長さ(mm) 9~11 材質 導電部/電気銅スズメッキ 種類 差込形電線コネクタ 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 材質(ハウジング) 耐熱性66ナイロン 連続使用温度(℃) (最高)105 材質(スプリング) ステンレス鋼
1箱(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 種類 絶縁付圧着端子 端子形状 棒形 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニール 材質(端子) 無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ タイプ 単線対応タイプ 質量(g/パック) 15
1セット(10個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TUB-2.0
種類 裸圧着端子 全長(mm) 17 端子形状 棒形 寸法D(Φmm) 4.1 寸法d1(Φmm) 2.4 寸法d2(Φmm) 1.9 寸法E(mm) 5.0 適合電線範囲 撚線(mm2) 1.04~2.63
1個
256 税込282
当日出荷

1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状 棒形 種類 裸圧着端子 定格電圧(V) 600 寸法F(Φmm) 1.9 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。 同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
1パック(12個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。 種類 絶縁付圧着端子 端子形状 棒形 使用周囲温度(℃) -10~+40 グリーン透明 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 耐電圧 1500V/1min 耐熱性 60℃±3℃(3時間放置) 適合電線 より線又はコード 特性 耐熱
1箱(20個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴全長:21.0mm 適合電線範囲: ・単線 1.6mm 2本 ・より線 0.5mm2 2~4本、0.75mm2 2~3本、2.0mm2 2本 入数:5
種類 差込形電線コネクタ 差込み線数(本) 単線 16mm:2/より線 0.5mm2:2~5、0.75mm2:2~4、1.25mm2:2
1個
227 税込250
当日出荷

透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として 材質 塩化ビニル 透明 種類 絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V) 300 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) スリーブ形状 突き合わせ用(B形)
1袋(20個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類 絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃) -40~+75 定格電圧(V) 300 端子形状 棒形 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 難燃性 UL94V-0 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 絶縁体形状 TME形 特性 難燃
1箱(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

全長(mm) 8.4±0.5 内径(Φmm) 4.0±0.5 適合 NHE4(歯口小) 種類 裸圧着スリーブ 材質(スリーブ) 無酸素銅管(電気すずめっき) 被覆最大外径(Φmm) 6 適合電線組合せ(VSF)0.75mm2 IV/Φ2.0mm 適合電線組合せ(VSF)1.25mm2 Φ1.6mm、Φ2.0mm 適合電線組合せ(VSF)2.0mm2 Φ1.6mm、Φ2.0mm
1箱(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷


3M(スリーエム)ワイヤーコネクタ
接続は手で電線をねじ込むだけですので、特別な工具が必要なく、短時間で接続できます。単線とより線など異種電線の接続や、1.25mm2と2mm2)など異種サイズの電線が接続できます。スプリングの強力な締め付け力により、確実な電線の接続ができます。
用途各種配線用。 種類 ねじ込み式電線コネクタ 定格電圧(V) 600 規格 UL486C(ファイル番号E23438)、日本海事協会認定 材質 スプリング:鋼鉄、絶縁被覆:ポリプロピレン 仕様 難燃性(UL) 使用温度範囲(℃) 105 特性 難燃
1袋(500個)
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単一コネクタでオス・メス接続が可能。 コネクタを連結し、多極としても使用可能。
種類 プライヤータップコネクタ 定格電圧(V) 100 適合 ブライヤ(JIS B 4614 呼び150) 使用温度範囲(℃) -20~120 材質(絶縁体) ポリカーボネイト 材質(コンタクト) すずめっき付りん青銅 作業温度範囲(℃) 0~40
1箱(20個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内配線・機器内配線の接続分岐に圧着も絶縁テープもいらない! 線を揃えて指先でねじ込むだけで、均一で完全な結線と絶縁ができるためテーピング、圧着手間、スリーブなど特殊工具は不要 耐熱、難燃、耐衝撃に優れたポリプロピレン樹脂のシェルはすべての化学薬品、オイルの影響をうけない 断面が四角のノンスリップリングが、からまわりすることなくワイヤに食い込み、永久的な接続をする。また振動や温度変化によるゆるみ、脱落がない 配線の変更や誤配線の時も取り外しが容易で再使用できる 単線(0.6~2.6Φmm)、撚線(0.3~14mm2)両用。併用もOK
用途照明器具、エアコン、冷凍機、換気扇、制御盤、記電盤、屋内外照明装置、各種警報装置、その他電機機器全般 種類 ねじ込み式電線コネクタ 定格電圧(V) 300 仕様 屋内用 使用温度範囲(℃) 105Max 適合規格 UL規格・CSA規格取得 特性 耐熱、難燃、耐衝撃、耐薬品、耐油
1パック(30個)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐 種類 差込形電線コネクタ 差込み線数(本) 2 定格電流(A) 0.1 適合工具 E9J
1パック(100個)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(100個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)