各種治工具のおすすめ人気ランキング

2026/02/06更新
108件の「各種治工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トロリ レール」、「ベアリングばね」、「アルファレール」などの商品も取り扱っております。
ボールボタン 栃木屋ランキング1位
耐摩耗性を必要とする受け側、正確な位置ぎめを必要とする受け側にご使用ください。とくに重荷重用のプランジャーには効果的です。ボールタイプのプランジャーのほか、ピンタイプのプランジャーにも使用できます。熱処理・研磨済み。圧入・打ち込みが簡単です。
用途工作機械・治工具・各種金型等仕様硬度:HRC60~62材質SK4表面処理焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応
1個
849税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ミニボールプランジャー 栃木屋ランキング2位
簡単な位置決めが行えます。 受け側にはボールボタン(BB)をご使用いただけます。
用途工作機械・治工具・各種金型・試験機等部品名称本体、ボール、スプリングRoHS指令(10物質対応)対応
1個
409税込450
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

トロリー複車 ダイケンランキング3位
ダイケントロリー複車
ボルト部分が自在に回転するため,吊り下げるものの向きを自由に変えることができる。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。
用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。材質スチール製吊車複車
1個
3,698税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ツール複車 ダイケンランキング4位
バランサーが取り付けられる様になっているので、エアツールや電動ツールを用いるのに適している。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。
用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。材質スチール製吊車複車
1個
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

複車 ダイケンランキング5位
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ複車(直線移動用)吊車複車
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
1個
233税込256
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

エスコ品番EA510Zセット内容リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー質量(kg)21適合内径(Φmm)10~50適合外径(Φmm)26~110
1個
403,000税込443,300
翌日出荷

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
1個
291税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質/仕上本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)。ボール:SUJ2(硬度60~66HRC)。スプリング:SUS631J1
1個
239税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1セット
9,688税込10,657
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
243税込267
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
1台
15,980税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。耐荷重(kg)150(1個吊当り)材質スチール製適合号数4号吊車複車
1個
5,998税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
適合レール兼用
1台
13,980税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


ロブテックス製の高品質な商品です。電気工事士技能試験に必携の工具です。JIS認証品。
用途リングスリーブ(E)用材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)全長(mm)277質量(g)430表面処理酸化処理(ハンドル)適合スリーブ小(1.6×2)、小、中、大
1個
4,998税込5,498
当日出荷