吊金物のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
2,377件の「吊金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「全ネジ固定金具」、「吊ボルト」、「金具」などの商品も取り扱っております。
用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具 サイズ W3/8 表面処理 電気亜鉛めっき仕上げ
1個
199 税込219
当日出荷

クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼 適合ボルト(ウィットねじ) W3/8 材質 SPHC(クロメートメッキ) 厚さ(mm) 2.0 寸法A(mm) 23 寸法B(mm) 6 適合フランジ厚(mm) 1~15 適合リップみぞ形鋼(mm) 75×45×15
1個
169 税込186
当日出荷

天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
1個ほか
349 税込384
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷

APLUS(クマモト)ST 吊束金物
材質(本体) SUS304 寸法(mm) 0.8×55×25
1個
75 税込83
3日以内出荷

天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
材質 (防振天井吊り木)JIS G 3131 SPHC、ゴムEP70、(調整防振天井吊り木)JIS G 3302 SGHC、ゴムEP70 寸法 L=409(有効調整寸法105mm) 表面処理 (防振天井吊り木)JIS H 8625 Ep-Fe/Zn5/CM1、(調整防振天井吊り木)Z22
1個
719 税込791
10日以内出荷

BEST[金物]871 新洋額吊
材質:黄銅。耐荷重:1kg。付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途額吊金物 長さ(mm) 13.5 幅(mm) 12 高さ(mm) 12 仕上 サテンニッケル
1個
839 税込923
10日以内出荷

羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。 種類 T字脚 材質/仕上 トラスコ品番 282-0978 質量(g) 36.2 サイズ(mm) W3/8
1個
749 税込824
当日出荷

吊りボルトを片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
適合吊りボルト W3/8 表面処理 電気亜鉛めっき(C)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を軽減します。I型複合梁にもご使用いただけます。
用途床根太と天井野縁を結合する金具です。
1本ほか
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。 材質(本体) JIS G 3302 SGHC 付属品 ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12) 材質(ゴム) 合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
408 税込449
当日出荷

クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼 適合ボルト(ウィットねじ) W3/8 材質 SPHC(クロメートメッキ) 厚さ(mm) 本体/3.2、ボルト受け部/2.3 寸法A(mm) 35 寸法B(mm) 5 適合フランジ厚(mm) 3~24 適合リップみぞ形鋼(mm) 75×45×15から100×50×20
1個
469 税込516
当日出荷

額吊金具。直付け金具
付属品 木ネジ皿頭:2.4×13mm 材質 ステンレス 安全荷重(kg) 5
1セットほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合 リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20 寸法A(mm) 35 ねじ寸法 六角M8×45(くぼみ先) 寸法B(mm) 10 適合吊りボルト W3/8 許容静荷重(N[kgf]) 980[100] 適合フランジ幅(mm) 3~24
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クローゼット用32Φ中吊金具です。首下自在(首振り)式。
適合パイプ径(Φmm) 32 座幅(mm) 64.5
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハイロジック鉄板吊
額縁を吊る際に。丸ひも用。木ネジ付き
材質 安全荷重(kg) 10
1パック(2個)
229 税込252
3日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 真鍮 アオリ止
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。 購入しやすい少量パックです。
材質 真鍮
1パック(20本)ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品 +なべタッピンねじ3×20
1個
679 税込747
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アカギエイム
傾斜対応タイプ
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具 表面処理 電気亜鉛めっき仕上げ 適合フランジ厚(mm) 1~25
1個
499 税込549
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)