- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 換気/設備用品
- 吸気のおすすめ人気ランキング
吸気のおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新2,522件の「吸気」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排風機」、「吸気口」、「吸気弁」などの商品も取り扱っております。
24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類
角型レジスター
材質
ABS樹脂
仕様
プッシュ式、プラスチック成型網付
色
シルバーホワイト
吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。
材質
(本体)鉄、(羽根)アルミ合金
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
3
定格回転数(min-1[r.p.m])
2920(50Hz) / 3450(60Hz)
電源電圧(V)
AC100
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.8MB)
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色
シルバーグレー
本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。
安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。
用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。
電源
単相100V
周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25)
ハネ枚数
7
定格回転数(min-1[r.p.m])
2800/3300
吸気空気の汚れを取ります。
トラスコ品番
185-4405
適合機種
RKF303、RKF305
質量(kg)
0.2
アズワン品番
64-7267-57
1枚
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。
電子機器単体の空冷等にも使用できます。
吸気、排気のどちらでも使用できます。
RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角)
RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。
RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状
角型
幅(mm)
120
高さ(mm)
120
種類
ACファン
定格電圧(V)
100/200(50/60Hz)
主材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸気側は真空ポンプ、送気側はコンプレッサー・ブロワーとして使用できるダイアフラム式のエアーポンプです。 高効率モーター・特殊ダイアフラムの採用や、ベアリングのクリープ防止対策・コネクティングロッドの強度アップなどにより、高い真空性能・始動特性・耐久性が得られます。 モーター直結のダイアフラムポンプのため、カーボン・油などの混入がなく、外部との気密が保たれているので、清浄なエアーを必要とする用途に最適です。
材質
(ダイアフラム)フッ素ゴム(FKM)
流体
空気
電源(V)
AC100(電源プラグの付属なし)
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。
吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。
マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。
タンク内の送排風用。
電源(V)
単相200
電源コード(m)
1.8(アースクリップ付)
材質(羽根)
ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)
材質(取手)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
寸法d(mm)
10
寸法S(mm)
6
相数
1P
相対湿度
90%RH未満
塗装色
マンセル5Y8/1.5
周囲温度(℃)
-20~40
極数(P)
4
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
AT-FAN10R(RoHS対応)は、AT-x530DP-28GHXm/52GHXm用リバースエアフローファンです。標準搭載のAT-FAN10(ノーマルエアフロー)を本製品に交換することで、エアフローを筐体後面吸気に変更可能です。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220407●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4204-87
1式
¥61,980
税込¥68,178
13日以内出荷
オイルフリーのドライポンプです。吸気側にフィルターユニットが搭載されており、ポンプ内への水分や異物の混入を防止します。排気側にもフィルターユニットが搭載されています。
種別
Rocker430
アズワン品番
3-6102-01
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
軽やかな呼吸・快適な作業が可能です。呼吸のしやすさ、快適さを実現します。この製品の面体は、防じんマスク、防毒マスク両方の国家検定に合格しています。ホルダーとろ過材を装着すると防じんマスクとして粉じん作業に、吸収缶(3000シリーズ)を装着すると防毒マスクとしてご使用いただけます
用途粉じん作業。溶接作業。研磨作業
仕様
【国家検定】RS2合格品
適合
ろ過材:7711J(吸収缶3000シリーズにリテイナー774を使って装着)
材質
【面体接顔部】熱可塑性エラストマー【ろ過材】ポリプロピレン【ホルダー】ポリプロピレン
吸気抵抗(Pa)
80以下
粒子捕集効率(%)
95.0以上
排気抵抗(Pa)
70以下
ろ過材の種類
5744J
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
粒子補修効率99.3%/吸気抵抗55Pa/排気抵抗42Pa
適合吸収缶
有機ガス用:3301J-55/3301J-100/3311J-55-S1/3311J-100-S1、酸性ガス用:3302J、コンビネーション用:3303J
取扱説明書
(0.26MB)
指定防護係数
10
工進インバーター発電機GV-16i-AAA-4用部品
用途部品の交換に
適合品番
GV-16I-AAA-4
関連資料
(3.5MB)
電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 120mm。電流 Max = 320mA。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 43dB。ファン回転速度 = 2800rpm。センサータイプ = オープンコレクタ。ベアリングタイプ = ボール。。RS Pro DCボールベアリングファン(回転計出力付き). RS Proブランドがお届けする各種のDCボールベアリング軸流ファンです。品質や信頼性を損なうことなく、コスト効果の高い冷却ソリューションを実現します。ダイキャストアルミフレームと、ブラシレス、自動再始動、インピーダンス保護モータを備え、各種の用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . PBT UL94V-0熱可塑樹脂製インペラ . 優れた性能と長寿命を両立するボールベアリングシステムL10曲線に基づく標準期待寿命は60000時間です。ブラシレスDC、極性保護、ロックされたロータ保護モータ . タコメータ出力オプション、検出と速度制御用. 用途. 軸流ファンは、コンポーネントや機器の冷却が不可欠なあらゆる産業で使用されています。ファンは、対象の表面に空気を引き込むか、熱い空気を押し出すことで冷却します。DC軸流ファンの最も一般的な用途をいくつか挙げます。. サーバーラック - 軸流ファンは、ハブ、ルータ、及びパッチパネルの冷却に使用されます。電気キャビネット及びエンクロージャ - キャビネット及びエンクロージャに設置し、コンポーネントを冷却して保護し、早期の故障を予防します。ラップトップ及びタワー型コンピュータ - コンパクトなDCファンはコンピュータや機器に組み込むのに最適です。フレームサイズが小さく薄型です。このファンは、ボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか.. この軸流ファンシリーズは、ボールベアリングを使用しています。どちらもほぼ同じ用途に適していますが、ボールベアリングが一般的に多く選択されます。これは主に、その長寿命と、どのような軸の位置でも取り付けられ、吸気 / 送気できるためです。このファンには、どのような安全機能がありますか.. モーターの極性保護により、スムーズで一貫性のある動作を実現します。極性の問題は、モーターの障害、過熱又は内部破損の原因になる場合があります。このRS Proシリーズの軸流ファンは、このような結果を防ぎます。この軸流ファンには、ローター拘束と自動再始動の機能も搭載しているため、インペラの動きが大きくなりすぎないように保護し、障害が発生した場合は、自動的に再始動します。軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途により異なる)が、さまざまな速度で真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらもエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンや遠心ファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
インバーター発電機 GV-28I-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番
GV-28I-AAA-2
関連資料
(4.6MB)
取扱説明書
(10.3MB)
軽やかな呼吸・快適な作業が可能です。呼吸のしやすさ、快適さを実現します。この製品の面体は、防じんマスク、防毒マスク両方の国家検定に合格しています。ホルダーとろ過材を装着すると防じんマスクとして粉じん作業に、吸収缶(3000シリーズ)を装着すると防毒マスクとしてご使用いただけます
用途粉じん作業。溶接作業。研磨作業
仕様
【国家検定】RS2合格品
適合
ろ過材:7711J(吸収缶3000シリーズにリテイナー774を使って装着)
材質
【面体接顔部】熱可塑性エラストマー【ろ過材】ポリプロピレン【ホルダー】ポリプロピレン
サイズ
M/L
吸気抵抗(Pa)
80以下
粒子捕集効率(%)
95.0以上
排気抵抗(Pa)
70以下
ろ過材の種類
5744J
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
粒子補修効率99.3%/吸気抵抗55Pa/排気抵抗42Pa
適合吸収缶
有機ガス用:3301J-55/3301J-100/3311J-55-S1/3311J-100-S1、酸性ガス用:3302J、コンビネーション用:3303J
取扱説明書
(0.26MB)
指定防護係数
10
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ファイバーモニターF-1用オプションパーツです。
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
デジタル粉じん計 LD-5R/LD-5D/LD-5 用 オプション品です。
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷